特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
工場・作業場など使い方次第で幅広い用途に活用!。エアーを素早く充填させる2シリンダータイプ。取っ手・タイヤ付でラクラク移動。騒音・振動が小さく耐久性の高いオイル式!。電源コードがついているのでブレーカープラグにそのまま接続が可能です。(はだか丸端子加工済Φ5.3mm)。電源接続工事が必要です。
用途ホコリの吹き飛ばしに。車のメンテナンスに。塗装作業に
幅(mm)770
質量(kg)約56
高さ(mm)660
種類低振動、静音
奥行(mm)375
電源(V)三相200(50Hz/60Hz)
タンク容量(L)39.5
電源コード(m)約2.0
消費電力(W)(50/60Hz)810/900
騒音値(dB)77
潤滑方式オイル式
吐出口2口(圧力調整器付1口)
使用環境温度(℃)5~10
電流(A)(50/60Hz)3.3/3.2
吐出量(L/min)(50/60Hz)110/124
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。