絞り込み
ブランド
  • JUN-AIR
  • モノタロウ(6)
  • SK11(259)
  • 日立産機システム(118)
  • 富士コンプレッサー(105)
  • アネスト岩田(92)
  • 明治機械製作所(30)
  • マキタ(21)
  • パオック(15)
  • エスコ(14)
  • オリオン機械(14)
  • EARTH MAN(13)
  • AIRREX(アネスト岩田)(12)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
  • PROXXON(プロクソン)(9)
  • アイ・エイ・シー(9)
  • 精和産業(9)
  • AIR WAVE(和コーポレーション)(9)
  • デンヨー(8)
  • 日東工器(7)
  • 三井精機(6)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(3)
  • 50~100未満(1)
電源電圧(V)
  • AC100(3)
タンク容量(L)
  • 5未満(3)
  • 15~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
出力(kW)
  • 0.15(1)
  • 0.37(2)
  • 0.4(1)
  • 0.8(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.50~0.70(1)
  • 0.60~0.80(2)
0.50~0.70・0.60~0.80
騒音値(dB)
  • 40未満(1)
  • 40~50未満(1)
40未満・40~50未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超低騒音コンプレッサー(給油式) JUN-AIR超低騒音コンプレッサー(給油式)JUN-AIR
399,800税込439,780
1台
10日以内出荷から90日以内出荷
騒音値が35~48[dB(A)/1m]と超低騒音なコンプレッサーです。世界中で50万台を超える実績が高品質と信頼性を証明しています。無駄の無い圧力開閉式です。ユニークで画期的なデザインで操作も持ち運びも簡単です。CEマーキングに適合した商品です。環境にやさしいRoHS2適合コンプレッサーです。
用途医療機器業界をはじめ歯科技工士、分析機器、リハビリ機器等静音を求める方に。周波数(Hz)50/60電源(V)単相100吐出圧力(MPa)0.6~0.8
低騒音オイルレスコンプレッサー JUN-AIR低騒音オイルレスコンプレッサーJUN-AIR
459,800税込505,780
1台
90日以内出荷
小型軽量でユニークかつ機能的デザインで使いやすいコンプレッサーです。キャビネットタイプで低騒音50~51dB(A)/1m、さらにキャスター付きのため移動も簡単です。RoHS2・CEマーキング対応。連続運転も可能な長寿命設計です。メンテナンスは国内工場で実施のため安心です。
用途医療機器、分析機器、測定機器等クリーンなエアと静音を求める装置用に。トラスコ品番208-2207幅(mm)313接続口径1/4メスねじ高さ(mm)340奥行(mm)411周波数(Hz)50/60電源(V)単相100モーター出力(kW)0.37吐出圧力(MPa)0.6~0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)21/24(0.8MPa)空気タンク容量(L)4騒音値(dB)(50/60Hz)61/63
低騒音オイルレスコンプレッサー(膜式ドライヤー搭載) JUN-AIR低騒音オイルレスコンプレッサー(膜式ドライヤー搭載)JUN-AIR
1,198,000税込1,317,800
1台
90日以内出荷
Membrane(膜式)ドライヤー搭載により大気圧露点ー17℃以下のよりクリーンなエアをお届けする低騒音オイルレスコンプレッサーです。『よりクリーンなエアをより静かに、よりコンパクトで簡単に供給したい』というユーザの声にこたえるために開発されたコンプレッサーです。オイルレスタイプとしては驚きの低騒音[50dB(A)/1m]です。独自の強制乾燥システムによりドレン処理不要です。RoHS2・CEマーキング・UL規格(1450)対応品です。メンテナンスは国内工場で実施のため安心です。
用途医療機器、分析機器、測定機器等クリーンなエアと静音を求める装置用に。トラスコ品番208-2209幅(mm)407接続口径1/4メスねじ高さ(mm)520奥行(mm)444周波数(Hz)50/60電源(V)単相100モーター出力(kW)0.37吐出圧力(MPa)0.5~0.7吐出空気量(L/min)(50/60Hz)18/25(0.7MPa)空気タンク容量(L)4騒音値(dB)(50/60Hz)50/51
コンプレッサー