「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100/200(1)
基本的にホットホースと同じ移送流体の保温や加熱用に特化した耐熱温度MAX400℃のヒーティングチューブです。
両端末をチューブ出し形状としているため、別途流体移送用のチューブを挿入して使用する事ができ、脱着や任意の交換が可能な製品です。
用途凍結防止、結露防止、ディスペンサー、インク、充填機など
長さ(mm)1000~10000 100mm単位でカット
電圧(V)100;200
外径×内径(Φmm)(4×6);(6×8);(8×10);(10×12);(13×16)
温度(℃)100;200;400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.17MB)
サービス分類オーダー・加工
『電熱機器(ヒーター)』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。