絞り込み
呼び
  • 65
  • 10(82)
  • 13(130)
  • 15(131)
  • 20(242)
  • 25(194)
  • 32(140)
  • 40(145)
  • 50(169)
  • 75(42)
  • 80(45)
  • 100(171)
  • 125(127)
  • 150(144)
  • 175(79)
  • 200(133)
  • 225(77)
  • 250(113)
  • 275(39)
  • 300(73)
材質
  • ゴム(3)
  • スチール(13)
  • ステンレス(41)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(2)
  • 鋳鉄(1)
ホース長さ(m)
  • 0.15(2)
  • 0.3(25)
  • 0.35(2)
  • 0.4(20)
  • 0.45(2)
  • 0.5(27)
  • 0.6(20)
  • 0.7(17)
  • 0.75(2)
  • 0.8(23)
  • 0.9(17)
  • 1(21)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.3(2)
  • 1.4(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 2(3)
  • 5(5)
ブランド
  • ゼンシン(20)
  • 南国フレキ工業(13)
  • テクノフレックス(10)
  • タイガースポリマー(9)
  • トーフレ(6)
  • 昌栄産業(6)
  • 大同特殊工業(2)
  • ヨシタケ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイダクト N用カフス タイガースポリマー

    タイダクト N用カフス

    タイガースポリマー(7件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フレキシブルメタルホース(フランジ型) 南国フレキ工業

    フレキシブルメタルホース(フランジ型)

    南国フレキ工業(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
    用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)仕様JIS 10K使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB 南国フレキ工業

    ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB

    南国フレキ工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • タイフレキホース V型AG タイガースポリマー

    タイフレキホース V型AG

    タイガースポリマー
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。 使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
    用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+180定尺(m)5連続使用温度(℃)180以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業

    標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)

    南国フレキ工業
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • フランジ型汎用品フレキシブルホース JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F110 テクノフレックス

    フランジ型汎用品フレキシブルホース JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F110

    テクノフレックス
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    フランジ型汎用品のフレキシブルホース。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。
    用途配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/JIS10K最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイフレキホース P用カフス タイガースポリマー

    タイフレキホース P用カフス

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質合成ゴム(EPDM)ダークブラウン
  • タイフレキホース V型FP タイガースポリマー

    タイフレキホース V型FP

    タイガースポリマー
    52,980税込58,278
    1本
    3日以内出荷
    ・特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼版(SUS304)により構成されています。・伸縮が自在名ため、収納、保管、輸送が容易です。・使用材料の特殊コーティングガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
    用途熱風発生循環装置の配管などに適しています。定尺(m)5流体空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+250連続使用温度(℃)250以下
  • 標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業

    標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)

    南国フレキ工業
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • タイフレキホース P-2型 タイガースポリマー

    タイフレキホース P-2型

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    ・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
    用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用ホワイト定尺(m)5
  • タイフレキホース P-2用カフス タイガースポリマー

    タイフレキホース P-2用カフス

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質合成ゴム(EPDM)
  • 標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB 南国フレキ工業

    標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB

    南国フレキ工業
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • フレキシブルメタルホース(フランジ型) テクノフレックス

    フレキシブルメタルホース(フランジ型)

    テクノフレックス
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。接液部はSUS304です。
    用途配管の心合わせに。配管の地盤沈下対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
  • ユニオンカラー式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業

    ユニオンカラー式フレキ ALLSUS304

    南国フレキ工業
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220 テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220

    テクノフレックス
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
  • カラー式フランジ型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業

    カラー式フランジ型フレキ ALLSUS304

    南国フレキ工業(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • タイフレキホース V型PAL タイガースポリマー

    タイフレキホース V型PAL

    タイガースポリマー
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量で伸縮が自在のため、収納、保管、輸送が容易です
    用途空調用(特に天井吸排換気ダクトに適しています。)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)温度範囲(℃)-20~+130定尺(m)5連続使用温度(℃)130以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイフレキホース P型 タイガースポリマー

    タイフレキホース P型

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    ・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
    用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用ダークブラウン定尺(m)5
  • ユニオン継手型フレキシブルホース SUS304ユニオン S220 テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース SUS304ユニオン S220

    テクノフレックス
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイフレキホース V型SUS タイガースポリマー

    タイフレキホース V型SUS

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    ・使用材料はすべてステンレス(SUS304)により構成されております。
    用途公害防止機器、理化学機器、燃焼装置の固定配管に適しています。定尺(m)2材質ステンレス(SUS304)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)温度範囲(℃)-20~+400連続使用温度(℃)400以下
  • ラバーボールジョイント ゼンシン

    ラバーボールジョイント

    ゼンシン
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、また短面間でありながら偏芯、偏角、伸縮にも対応します
    用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品材質(補強材)合成繊維
  • カラー式フランジ型フレキ フランジSS400 南国フレキ工業

    カラー式フランジ型フレキ フランジSS400

    南国フレキ工業
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
  • フレキシブルホース(FCMBユニオン付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(FCMBユニオン付)

    昌栄産業
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • オールステンレスフランジ型フレキシブルホース ゼンシン

    オールステンレスフランジ型フレキシブルホース

    ゼンシン
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
    用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収
  • 耐蝕消防評定フレキシブルホース 南国フレキ工業

    耐蝕消防評定フレキシブルホース

    南国フレキ工業
    129,800税込142,780
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。 フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。
    用途科学薬品工場で使用材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲0~120℃使用圧力(MPa)1最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体
  • フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K SUSフランジ付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K SUSフランジ付)

    昌栄産業
    32,980税込36,278
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    両端にJIS10K-SUS304フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SUS304規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • フレキシブルホース(SUSユニオン付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(SUSユニオン付)

    昌栄産業
    55,980税込61,578
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    両端にSUS(SCS13)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • 接液部ステンレスフランジ型フレキシブルホース ゼンシン

    接液部ステンレスフランジ型フレキシブルホース

    ゼンシン
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
    用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収
  • 諸官庁指定非溶接フランジ型フレキシブルホース ゼンシン

    諸官庁指定非溶接フランジ型フレキシブルホース

    ゼンシン
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    Ω形状により応力の集中を分散する効果を持つOMベローズを有し、且つベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を使用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
    用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ回り等の配管の新合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~100規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS304材質(リング)(割)FCMB各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品材質(押えリング)SUS304
  • フランジ型フレキシブルチューブ TF-23000 トーフレ

    フランジ型フレキシブルチューブ TF-23000

    トーフレ
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。 接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。 非常に柔軟なチューブを使用しております。 国土交通省仕様適合品 接続継手 10Kフランジ
    用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水材質(チューブ)SUS304材質(フランジ)SS400材質(接液部)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SS400(接液部SUS304) 南国フレキ工業

    標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SS400(接液部SUS304)

    南国フレキ工業
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • フランジ型フレキシブルチューブ トーフレ

    フランジ型フレキシブルチューブ

    トーフレ
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)
    用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。材質割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド)型式NW(タフオメガチューブ)タイプフランジ型 NO溶接タイプ構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
  • 消防庁告示第31号型式認定品加圧送水装置用可撓管継手 ゼンシン

    消防庁告示第31号型式認定品加圧送水装置用可撓管継手

    ゼンシン
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    消防法の技術基準に適合した型式認定品で、柔軟で且つ局部に応力が集中し難い専用ベローズを採用しているため、振動吸収に優れています。
    用途消火ポンプ廻りの消火ポンプ配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(表示板)SUS304規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1.4材質(ガスケット)ノンアス材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS316L材質(リング)(割)FCMB各種認証消防庁告示第31号型式認定品材質(押えリング)SUS304
  • 消防法フレキシブルチューブ TF-14000-1層 トーフレ

    消防法フレキシブルチューブ TF-14000-1層

    トーフレ
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷
    消防危 第20号性能評定フレキシブルチューブ。柔軟な1層チューブを使用しております。JIS10Kフランジ付きです。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
    用途20号タンク元用、地盤沈下・地震対策用材質チューブ:SUS316L、ラップジョイント:SUS304、フランジ:SS400(シルバー塗装)フランジJIS10KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 消火配管用消防法認定フレキシブルチューブ TFK-23000 トーフレ

    消火配管用消防法認定フレキシブルチューブ TFK-23000

    トーフレ
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    消防庁の告示基準に適合した認定品です。 接液部はSUS316Lで耐食性が高く安心してご使用頂けます。 チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。 非常に柔軟なチューブを使用しております。 接続継手 10Kフランジ
    用途消火ポンプ振動吸収用、配管の芯合わせフランジJIS10K使用温度(℃)40以下最高使用圧力(MPa)1.4適合流体材質(チューブ)SUS316L材質(フランジ)SS400材質(接液部)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 消火配管用登録認定品 コネクター21/10K JIS10KF/SS400 F130 テクノフレックス

    消火配管用登録認定品 コネクター21/10K JIS10KF/SS400 F130

    テクノフレックス
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    消火栓設備等のポンプ接続用(10K) 消防庁の告示基準に適合した登録認定品です ノンアスベストガスケットを付属しております
    用途消火ポンプの防振・消火配管の心合わせ材質【フレキ部】SUS316/【継手部】SS400使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ/JIS10K最高使用温度(℃)20適合流体RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業

    非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)

    南国フレキ工業
    42,980税込47,278
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。 両端のフランジはルーズタイプです。 パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。
    用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
  • 加圧送水装置用 20Kタイプフレキ 継手SS400 南国フレキ工業

    加圧送水装置用 20Kタイプフレキ 継手SS400

    南国フレキ工業
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷から31日以内出荷
    材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
  • SUS304 10Kフランジ付フレキ 片ルーズ片固定 大同特殊工業

    SUS304 10Kフランジ付フレキ 片ルーズ片固定

    大同特殊工業
    32,980税込36,278
    1本
    7日以内出荷
    用途一般配管用種類スタンダードピッチ材質(チューブ)SUS304材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)SUS304材質(フランジカラー)SUS304
  • フレキシブルメタルホース(フランジ型) ゼンシン

    フレキシブルメタルホース(フランジ型)

    ゼンシン
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)使用温度範囲(℃)-40~300最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース