絞り込み
呼び
- 90
- 10(82)
- 13(130)
- 15(131)
- 20(242)
- 25(194)
- 32(140)
- 40(145)
- 50(169)
- 65(67)
- 75(42)
- 80(45)
- 100(171)
- 125(127)
- 150(144)
- 175(79)
- 200(132)
- 225(77)
- 250(113)
- 275(39)
- 300(73)
- 呼びをもっと見る
材質
- ゴム(2)
- ステンレス(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
ホース長さ(m)
- 2(1)
- 5(5)
ブランド
- タイガースポリマー(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
商品豆知識

タイフレキホース V型AG
タイガースポリマー¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。 使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+180定尺(m)5連続使用温度(℃)180以下RoHS指令(10物質対応)対応
タイフレキホース V型FP
タイガースポリマー¥67,980税込¥74,7781本3日以内出荷・特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼版(SUS304)により構成されています。・伸縮が自在名ため、収納、保管、輸送が容易です。・使用材料の特殊コーティングガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。用途熱風発生循環装置の配管などに適しています。流体空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+250定尺(m)5連続使用温度(℃)250以下
タイフレキホース P-2型
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用色ホワイト定尺(m)5
タイフレキホース P型
タイガースポリマー(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用色ダークブラウン定尺(m)5
タイフレキホース V型PAL
タイガースポリマー¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量で伸縮が自在のため、収納、保管、輸送が容易です用途空調用(特に天井吸排換気ダクトに適しています。)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)温度範囲(℃)-20~+130定尺(m)5連続使用温度(℃)130以下RoHS指令(10物質対応)対応
タイフレキホース V型SUS
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷・使用材料はすべてステンレス(SUS304)により構成されております。用途公害防止機器、理化学機器、燃焼装置の固定配管に適しています。材質ステンレス(SUS304)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)温度範囲(℃)-20~+400定尺(m)2連続使用温度(℃)400以下