絞り込み
ブランド
  • ゼンシン(3)
  • フジモリ産業(1)
呼び
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 65(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(3)
ホース長さ(m)
  • 0.1(25)
  • 0.15(60)
  • 0.2(85)
  • 0.25(71)
  • 0.3(196)
  • 0.35(58)
  • 0.4(179)
  • 0.45(51)
  • 0.5(209)
  • 0.6(162)
  • 0.7(143)
  • 0.8(145)
  • 0.9(132)
  • 1(162)
  • 1.2(24)
  • 1.3(20)
  • 1.5(27)
  • 2(39)
  • 5(22)
  • 10(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。

フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント ゼンシンフッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイントゼンシン
559,800税込615,780
1本
4日以内出荷から92日以内出荷
ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収材質(グロメット)CR使用温度範囲(℃)-20~130規格JIS10KF相当最小曲げ半径(mm)JIS10KF相当材質(フランジ)FCD450材質(ベローズ)フッ素樹脂材質(ボルト)(ストッパー)SS400材質(ナット)(U)SS400材質(ワッシャー)SS400材質(リング)(コントロール)SUS304関連資料(0.14MB)
ラバーボールジョイントTWINTYPE ゼンシンラバーボールジョイントTWINTYPEゼンシン
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、2山構造のため偏芯、偏角、伸縮にも優れています。
用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品関連資料(0.15MB)材質(補強材)合成繊維
接液部PTFE防振継手 ゼンシン接液部PTFE防振継手ゼンシン
95,980税込105,578
1本
4日以内出荷
外面はゴムで耐圧性を高め、内面に耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途薬液、食品・飲料配管、純水、給湯、温水配管、プール循環水の振動吸収材質【リング】SS400、【ライナー】PTFE使用温度範囲(℃)-20~100規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1.5材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム関連資料(0.14MB)材質(補強材)合成繊維
空調用45°プレスエルボ フジモリ産業空調用45°プレスエルボフジモリ産業
2,098税込2,308
1個
当日出荷
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。
用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-10~100

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら