絞り込み
呼び
- 1/2(4)
- 3/4(4)
- 1(1)
- 13(20)
- 15(4)
- 20(23)
- 25(8)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(3)
- 65(2)
- 80(2)
- 100(2)
- 125(2)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(47)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
ホース長さ(m)
- 0.35
- 0.1(25)
- 0.15(60)
- 0.2(85)
- 0.25(70)
- 0.3(195)
- 0.4(178)
- 0.45(50)
- 0.5(207)
- 0.6(162)
- 0.7(141)
- 0.8(145)
- 0.9(132)
- 1(158)
- 1.2(24)
- 1.3(20)
- 1.5(27)
- 2(39)
- 5(21)
- 10(46)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- ゼンシン(11)
- 東洋アルチタイト(7)
- カクダイ(6)
- ミヤコ(6)
- KVK(5)
- リビラック(3)
- アソー(2)
- フローバル(2)
- エスコ(1)
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
商品豆知識

フレキパイプ 水道用
(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(15件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から8日以内出荷EPDMパッキンタイプ材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2
水道用フレキパイプ(日水協)
フローバル(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から4日以内出荷材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
水道用フレキパイプT型
リビラック(24件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷から12日以内出荷両側とも同じナットがついております。材質(パイプ)SUS304呼び径G20外径(Φmm)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
ベンリーカン PT10
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から3日以内出荷フレキ仕様で長さの調節が簡単。用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。材質ステンレス(SUS)316L呼び13規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2
水道用フレキパイプ(ガイドつき)
カクダイ(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。材質(パイプ)SUS316L取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から9日以内出荷ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304呼び径(A)13仕様ノンアスベストパッキンタイプ呼び径(B)1/2
水道用フレキパイプ
フローバル¥569~税込¥626~1本翌々日出荷材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
フレキシブルチューブ フリーチューブ
ゼンシン¥819税込¥9011本4日以内出荷水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、ナットに化粧ナットを使用しているため美観を損ないません。用途ロータンク、給水配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン)
カクダイ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
フレキシブルチューブ ワンダーチューブ
ゼンシン¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)60材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品
耐熱ブレードフリーチューブ
ミヤコ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。 使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも最適です。 メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも最適です。 可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。材質内側/シリコン、外側/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75
フレキシブルホース 20(3/4)
KVK¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から6日以内出荷ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304呼び径(A)20仕様ノンアスベストパッキンタイプ呼び径(B)3/4
ゴム製可撓管継手 埋設用 100mm偏芯用
ゼンシン¥79,980~税込¥87,978~1本4日以内出荷から32日以内出荷外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム材質(補強材)合成繊維
ゴム製可撓管継手 地上用 100mm偏芯用
ゼンシン¥75,980~税込¥83,578~1本32日以内出荷外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上用>用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <地上配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム材質(補強材)合成繊維
フレキシブルチューブ ワンダーブレード
ゼンシン¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1.96材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルチューブ ワンダーブレード
ゼンシン¥8,198税込¥9,0181本9日以内出荷独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1.96材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルチューブ ワンダーブレード
ゼンシン¥6,498税込¥7,1481本9日以内出荷独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2.94材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルチューブ フリーチューブT型
ゼンシン¥3,500税込¥3,8501本9日以内出荷水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。用途給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルチューブ フリーチューブT型
ゼンシン¥1,998税込¥2,1981本8日以内出荷から9日以内出荷水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。用途給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルチューブ ワンダーチューブ
ゼンシン¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷から9日以内出荷独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.69最小曲げ半径(mm)75材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルチューブ ワンダーチューブ
ゼンシン¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)45材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び20mm
東洋アルチタイト¥13,980税込¥15,3781セット(10個)9日以内出荷タイプT型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)20
水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び13mm
東洋アルチタイト¥8,998税込¥9,8981セット(10個)9日以内出荷タイプT型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)13
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) T型 呼び20mm
東洋アルチタイト¥13,980税込¥15,3781セット(10個)9日以内出荷タイプT型材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)20
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) T型 呼び13mm
東洋アルチタイト¥8,798税込¥9,6781セット(10個)5日以内出荷から9日以内出荷タイプT型材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)13
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び25mm
東洋アルチタイト¥29,980税込¥32,9781セット(5個)7日以内出荷タイプH型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS316L材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)25
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び20mm
東洋アルチタイト¥34,980税込¥38,4781セット(10個)7日以内出荷から9日以内出荷タイプH型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS316L材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)20
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び13mm
東洋アルチタイト¥24,980税込¥27,4781セット(10個)7日以内出荷タイプH型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS316L材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)13