絞り込み
呼び
  • 100(1)
  • 150(1)
ホース長さ(m)
  • 2.5
  • 0.1(25)
  • 0.15(60)
  • 0.2(85)
  • 0.25(70)
  • 0.3(195)
  • 0.35(57)
  • 0.4(178)
  • 0.45(50)
  • 0.5(207)
  • 0.6(162)
  • 0.7(141)
  • 0.8(145)
  • 0.9(132)
  • 1(158)
  • 1.2(24)
  • 1.3(20)
  • 1.5(27)
  • 2(39)
  • 5(21)
  • 10(46)
ブランド
  • クリモト(栗本鉄工所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーコンパクトフレキダクト クリモト(栗本鉄工所)

    スーパーコンパクトフレキダクト

    クリモト(栗本鉄工所)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。
    長さ(m)【直線】2.5、【圧縮】0.5融点(℃)【Al】660使用温度(℃)(許容温度)100耐圧(Pa)-500~+500

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース