絞り込み
呼び
- 50(1)
材質
- ステンレス(1)
- 亜鉛合金(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(2)
ホース長さ(m)
- 30
- 0.1(25)
- 0.15(60)
- 0.2(85)
- 0.25(70)
- 0.3(195)
- 0.35(57)
- 0.4(178)
- 0.45(50)
- 0.5(207)
- 0.6(162)
- 0.7(141)
- 0.8(145)
- 0.9(132)
- 1(158)
- 1.2(24)
- 1.3(20)
- 1.5(27)
- 2(39)
- 5(21)
- 10(46)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 東洋アルチタイト(3)
- 未来工業(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
商品豆知識

サヤフレキ<R>2
未来工業¥7,998~税込¥8,798~1個翌日出荷から翌々日出荷2層構造により、遮光性、耐久性が格段にUP。樹脂管を長く保護できるようになりました。 給水・給湯管(樹脂管)を通管させるための強度を備えた保護管です。 通管の妨げとなる不陸、横ブレが起こりにくい構造で施工性に優れた可とう性を有しています。 衝撃に強く、圧縮復元性、屈曲弾力性に優れています。 長尺ですから継ぎ目のない配管ができ、端尺のムダもでません。 軽量で扱いやすく、運搬が非常に容易です。 寒冷地でも可とう性が良く、結露の発生もほとんどありません。
TACダクトEE
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷から9日以内出荷曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。材質軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応許容減圧力(KPa[mmHg])【常温】-66.0[-495]
樹脂製吊りバンド
東洋アルチタイト¥4,798税込¥5,2781巻8日以内出荷PE製のため軽量、柔軟性に優れ、カッター、ハサミ等で簡単に切断可能です。 樹脂製吊りバンド材質ポリエチレン長さ(m)30幅(mm)50
ユニバンド
東洋アルチタイト¥24,980税込¥27,4781巻5日以内出荷曲げ加工が容易にでき、ダクトの取付も孔どうしをボルトで固定すれば完成です。また、自在にカット出来ますので、様々なサイズに対応出来ます。 ステンレス応用バンド材質SUS304長さ(m)30幅(mm)25
ユニバンド
東洋アルチタイト¥5,298税込¥5,8281巻5日以内出荷曲げ加工が容易にでき、ダクトの取付も孔どうしをボルトで固定すれば完成です。また、自在にカット出来ますので、様々なサイズに対応出来ます。 応用バンド材質亜鉛鋼板長さ(m)30幅(mm)25
ペックスフレキ<R>(サヤ管ユニットタイプ)
未来工業¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管、消音テープがセット済み。通管の手間が省けます。材質架橋ポリエチレン管JIS