絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(16)
  • クリモト(栗本鉄工所)(43)
  • フカガワ(30)
  • ゼンシン(19)
  • タイガースポリマー(9)
  • 南国フレキ工業(8)
  • トーフレ(7)
  • テクノフレックス(6)
  • 東洋アルチタイト(5)
  • オリエント(3)
  • タイロン(3)
  • 大同特殊工業(2)
  • 昌栄産業(2)
  • エスコ(1)
  • カクダイ(1)
  • ヨシタケ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • JAPPY(1)
  • ミヤコ(1)
呼び
  • 100
  • 8(38)
  • 10(82)
  • 13(121)
  • 15(131)
  • 20(237)
  • 25(192)
  • 32(139)
  • 40(145)
  • 50(168)
  • 65(67)
  • 80(45)
  • 125(119)
  • 150(133)
  • 175(71)
  • 200(118)
  • 225(68)
  • 250(105)
  • 275(31)
  • 300(65)
材質
  • その他(7)
  • アルミ(7)
  • ゴム(3)
  • スチール(48)
  • ステンレス(43)
  • 亜鉛合金(16)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(2)
ホース長さ(m)
  • 0.085(1)
  • 0.15(2)
  • 0.3(19)
  • 0.35(2)
  • 0.4(13)
  • 0.45(2)
  • 0.5(20)
  • 0.6(11)
  • 0.7(9)
  • 0.75(2)
  • 0.8(13)
  • 0.9(9)
  • 1(19)
  • 1.5(2)
  • 2(11)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(7)
  • 7.6(2)
  • 10(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキホース モノタロウフレキホースモノタロウ(140件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
スパイラルニップル モノタロウスパイラルニップルモノタロウ(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)全長(mm)130板厚(mm)0.6
スパイラルニップル フカガワスパイラルニップルフカガワ(45件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6寸法L(mm)130
R管 モノタロウR管モノタロウ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
亜鉛 スパイラルダクト フカガワ亜鉛 スパイラルダクトフカガワ(31件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から14日以内出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
スパイラルエルボ90° モノタロウスパイラルエルボ90°モノタロウ(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.5
プレスエルボ90° フカガワプレスエルボ90°フカガワ(20件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
管の曲がりに使用する継手です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法A(°)15
定着カラー モノタロウ定着カラーモノタロウ(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6
スパイラルダクト 亜鉛鋼板 モノタロウスパイラルダクト 亜鉛鋼板モノタロウ(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
定着カラー フカガワ定着カラーフカガワ(30件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6
風量調整ダンパー フカガワ風量調整ダンパーフカガワ(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプガイド式
ワイヤアルミダクト 悟空 オリエントワイヤアルミダクト 悟空オリエント(14件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷から18日以内出荷
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835長さ(m)10風速(m/s)最大通過/30最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250最小曲半径R=1/2Dia
キャップ 直管用 モノタロウキャップ 直管用モノタロウ
799税込879
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける材質鋼板(亜鉛メッキ)寸法L(mm)60板厚(mm)0.6
スパイラル異径継手 クリモト(栗本鉄工所)スパイラル異径継手クリモト(栗本鉄工所)(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板厚さt(mm)0.6
T管 モノタロウT管モノタロウ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
Y管 モノタロウY管モノタロウ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
風量調整ダンパー モノタロウ風量調整ダンパーモノタロウ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 ハンドル式で操作しやすい。
用途風量調整用材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ44mm
スパイラルエルボ45° モノタロウスパイラルエルボ45°モノタロウ(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)タイプ45°プレスベンド寸法B(mm)7板厚(mm)0.5差込口長さ40mm
ネオフレキ NF(アルミフレキ) フカガワネオフレキ NF(アルミフレキ)フカガワ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
アルミフレキのスタンダードタイプです。 伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。 コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用
カラーニップル モノタロウカラーニップルモノタロウ
579税込637
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)全長(mm)110板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
アルミコンパクトフレキ(Sタイプ) クリモト(栗本鉄工所)アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)クリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。
材質アルミ長さ(m)1融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
ワイヤーダクトホース アルミ製 モノタロウワイヤーダクトホース アルミ製モノタロウ(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。材質アルミ長さ(m)10ピッチ(mm)18使用温度範囲(℃)-30~250風速(m/s)最大30最大静圧(Pa)正圧3000最小曲半径R=1/20Dia
キャップ フカガワキャップフカガワ(9件のレビュー)
1,488税込1,637
1個
当日出荷
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)60材質亜鉛鋼板厚さt(mm)0.6
キャップ 継手用 モノタロウキャップ 継手用モノタロウ
799税込879
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
丸プレス板フランジ フカガワ丸プレス板フランジフカガワ(1件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
形状フランジ穴径(Φmm)10
タイダクト N用カフス タイガースポリマータイダクト N用カフスタイガースポリマー(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
カラーニップル フカガワカラーニップルフカガワ(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から6日以内出荷
定着カラーとニップルの複合継手です。
材質亜鉛寸法L(mm)110寸法l(mm)60板厚t(mm)0.6
SUS スパイラルニップル フカガワSUS スパイラルニップルフカガワ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。材質SUS304長さL(mm)130寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6長さl(mm)60
プレスエルボ45° フカガワプレスエルボ45°フカガワ(10件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
管の曲がりに使用する継手です。
寸法A(°)15板厚t(mm)0.6材質溶融亜鉛めっき鋼板
アルミコンパクトフレキ(Sタイプ) クリモト(栗本鉄工所)アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)クリモト(栗本鉄工所)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
クリモトアルミフレキの標準品です。 Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。
長さ(m)4(圧縮時1)耐熱性(許容温度)100℃融点(℃)Al660
フレキシブルメタルホース(フランジ型) 南国フレキ工業フレキシブルメタルホース(フランジ型)南国フレキ工業(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)仕様JIS 10K使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
スライドダンパー フカガワスライドダンパーフカガワ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から12日以内出荷
全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。 集塵関連のダクトに最適です。
材質亜鉛鋼板
キャップ (SPサイズ) フカガワキャップ (SPサイズ)フカガワ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
継手類の管の閉口部に使用します。
材質亜鉛寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6
SUS スパイラルダクト フカガワSUS スパイラルダクトフカガワ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から13日以内出荷
鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304板厚t(mm)0.5
グラスダクト CT型 タイロングラスダクト CT型タイロン(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から15日以内出荷
内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。 グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。 クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。
仕様不燃認定品タイプ消音使用周囲温度(℃)-10~80最大風速(m/s)10静圧(Pa)-50~300
スパイラルチーズ クリモト(栗本鉄工所)スパイラルチーズクリモト(栗本鉄工所)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板寸法H(mm)30厚さt(mm)0.6
スパイラルニップル クリモト(栗本鉄工所)スパイラルニップルクリモト(栗本鉄工所)(19件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質亜鉛めっき鋼板
ステンレスフレキ (SUS-F) フカガワステンレスフレキ (SUS-F)フカガワ
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
耐熱性耐火性に優れた商品です。 ステンレス鋼板の為、サビにも強いです。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用定尺(m)2
マイルズフレキ(鉄フレキ) フカガワマイルズフレキ(鉄フレキ)フカガワ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気亜鉛メッキ鋼板を使用し、耐熱性・耐火性に優れた製品です。 伸縮自在で簡単に手で曲げられます。
キャップ 直管用 防虫網付 モノタロウキャップ 直管用 防虫網付モノタロウ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける材質本体:鋼板(亜鉛メッキ)、網:ステンレス板厚(mm)0.6網目約16メッシュ差込口長さ60mm

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース