絞り込み
呼び
  • 100
  • 1/2(6)
  • 3/4(6)
  • 8(45)
  • 10(86)
  • 13(98)
  • 15(139)
  • 16(4)
  • 20(229)
  • 25(194)
  • 32(147)
  • 40(154)
  • 50(165)
  • 65(66)
  • 80(47)
  • 125(25)
  • 150(29)
  • 200(22)
  • 250(18)
  • 300(18)
ホース長さ(m)
  • 0.085(1)
  • 0.1(1)
  • 0.126(1)
  • 0.15(2)
  • 0.159(1)
  • 0.183(1)
  • 0.225(1)
  • 0.3(19)
  • 0.35(2)
  • 0.4(13)
  • 0.45(2)
  • 0.5(17)
  • 0.6(11)
  • 0.7(9)
  • 0.75(2)
  • 0.8(13)
  • 0.9(9)
  • 1(10)
  • 5(2)
  • 10(1)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(14)
  • ステンレス(31)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • ゼンシン(19)
  • 南国フレキ工業(8)
  • トーフレ(7)
  • フカガワ(6)
  • テクノフレックス(6)
  • 昌栄産業(4)
  • 大同特殊工業(2)
  • タイガースポリマー(2)
  • カクダイ(1)
  • ヨシタケ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
10(86)
13(98)
15(139)
20(229)
25(194)
32(147)
40(154)
50(165)
65(66)
100
呼びをもっと見る
  • ネオフレキ NF(アルミフレキ) フカガワ

    ネオフレキ NF(アルミフレキ)

    フカガワ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    アルミフレキのスタンダードタイプです。 伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。 コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。 不燃材使用
    用途一般冷暖房空調及び排気用
  • マイルズフレキ(鉄フレキ) フカガワ

    マイルズフレキ(鉄フレキ)

    フカガワ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    電気亜鉛メッキ鋼板を使用し、耐熱性・耐火性に優れた製品です。 伸縮自在で簡単に手で曲げられます。
  • フレキシブルメタルホース(フランジ型) 南国フレキ工業

    フレキシブルメタルホース(フランジ型)

    南国フレキ工業(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
    用途芯ズレ吸収等の一般配管用。仕様JIS 10K材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスフレキ (SUS-F) フカガワ

    ステンレスフレキ (SUS-F)

    フカガワ
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷
    耐熱性耐火性に優れた商品です。 ステンレス鋼板の為、サビにも強いです。 不燃材使用
    用途一般冷暖房空調及び排気用定尺(m)2
  • フランジ型汎用品フレキシブルホース JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F110 テクノフレックス

    フランジ型汎用品フレキシブルホース JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F110

    テクノフレックス
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    フランジ型汎用品のフレキシブルホース。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。
    用途配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/JIS10K最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業

    標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)

    南国フレキ工業
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • タイフレキホース P-2型 タイガースポリマー

    タイフレキホース P-2型

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    ・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
    用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用ホワイト定尺(m)5
  • ワイヤーアルミフレキ ALUDEC270 フカガワ

    ワイヤーアルミフレキ ALUDEC270

    フカガワ
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。 DEC社独自開発の5層ラミネート構造(アルミ3層、ポリエステル2層)が破損を防止。高強度ながらペンチやカッターで簡単に長さが調整出来ます。 可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。 定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。 国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3445
    用途換気用フレキシブルダクト長さ(m)10使用温度(℃)-30~200最大静圧(Pa)+2500最小曲半径0.58×dia
  • フレキシブルメタルホース(フランジ型) テクノフレックス

    フレキシブルメタルホース(フランジ型)

    テクノフレックス
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。接液部はSUS304です。
    用途配管の心合わせに。配管の地盤沈下対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
  • カラー式フランジ型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業

    カラー式フランジ型フレキ ALLSUS304

    南国フレキ工業(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • タイフレキホース P型 タイガースポリマー

    タイフレキホース P型

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    ・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
    用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用ダークブラウン定尺(m)5
  • パワーフレキ フカガワ

    パワーフレキ

    フカガワ
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    アルミニウム鋼板なので非常に軽量で簡単に手で曲げられ、錆びにくく、鋼板メーカーの技術により、亜鉛メッキ製と同等の強度をもち、ネオフレキの約3倍の強度を有します(メーカー比)。 標準色のシルバーと意匠性のあるブルーを選択いただけます。
  • 二重アルミフレキ フカガワ

    二重アルミフレキ

    フカガワ
    4,098税込4,508
    1本
    11日以内出荷
    アルミニウム二重構造でネオフレキの3倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。 伸縮自在で簡単に手で曲げられます。
  • カラー式フランジ型フレキ フランジSS400 南国フレキ工業

    カラー式フランジ型フレキ フランジSS400

    南国フレキ工業
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
  • フランジ型フレキシブルチューブ TF-23000 トーフレ

    フランジ型フレキシブルチューブ TF-23000

    トーフレ
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。 接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。 非常に柔軟なチューブを使用しております。 国土交通省仕様適合品 接続継手 10Kフランジ
    用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水材質(チューブ)SUS304材質(フランジ)SS400材質(接液部)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接液部ステンレスフランジ型フレキシブルホース ゼンシン

    接液部ステンレスフランジ型フレキシブルホース

    ゼンシン
    41,980税込46,178
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
    用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収
  • 消防法フレキシブルチューブ TF-14000-1層 トーフレ

    消防法フレキシブルチューブ TF-14000-1層

    トーフレ
    54,980税込60,478
    1本
    3日以内出荷
    消防危 第20号性能評定フレキシブルチューブ。柔軟な1層チューブを使用しております。JIS10Kフランジ付きです。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
    用途20号タンク元用、地盤沈下・地震対策用材質チューブ:SUS316L、ラップジョイント:SUS304、フランジ:SS400(シルバー塗装)フランジJIS10KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 消火配管用消防法認定フレキシブルチューブ TFK-23000 トーフレ

    消火配管用消防法認定フレキシブルチューブ TFK-23000

    トーフレ
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    消防庁の告示基準に適合した認定品です。 接液部はSUS316Lで耐食性が高く安心してご使用頂けます。 チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。 非常に柔軟なチューブを使用しております。 接続継手 10Kフランジ
    用途消火ポンプ振動吸収用、配管の芯合わせフランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)40以下適合流体材質(チューブ)SUS316L材質(フランジ)SS400材質(接液部)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SS400(接液部SUS304) 南国フレキ工業

    標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SS400(接液部SUS304)

    南国フレキ工業
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業

    非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)

    南国フレキ工業
    53,980税込59,378
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。 両端のフランジはルーズタイプです。 パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。
    用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
  • フランジ型フレキシブルチューブ トーフレ

    フランジ型フレキシブルチューブ

    トーフレ
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)
    用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。材質割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド)型式NW(タフオメガチューブ)タイプフランジ型 NO溶接タイプ構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
  • フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K SUSフランジ付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K SUSフランジ付)

    昌栄産業
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    両端にJIS10K-SUS304フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SUS304規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付)

    昌栄産業
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • ラバーボールジョイントTWINTYPE ゼンシン

    ラバーボールジョイントTWINTYPE

    ゼンシン
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、2山構造のため偏芯、偏角、伸縮にも優れています。
    用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品材質(補強材)合成繊維
  • ラバーボールジョイント ゼンシン

    ラバーボールジョイント

    ゼンシン
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、また短面間でありながら偏芯、偏角、伸縮にも対応します
    用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品材質(補強材)合成繊維
  • 消防庁告示第31号型式認定品加圧送水装置用可撓管継手 ゼンシン

    消防庁告示第31号型式認定品加圧送水装置用可撓管継手

    ゼンシン
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    消防法の技術基準に適合した型式認定品で、柔軟で且つ局部に応力が集中し難い専用ベローズを採用しているため、振動吸収に優れています。
    用途消火ポンプ廻りの消火ポンプ配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(表示板)SUS304規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1.4材質(ガスケット)ノンアス材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS316L材質(リング)(割)FCMB各種認証消防庁告示第31号型式認定品材質(押えリング)SUS304
  • オールステンレスフランジ型フレキシブルホース ゼンシン

    オールステンレスフランジ型フレキシブルホース

    ゼンシン
    57,980税込63,778
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
    用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収
  • 消火配管用登録認定品 コネクター21/10K JIS10KF/SS400 F130 テクノフレックス

    消火配管用登録認定品 コネクター21/10K JIS10KF/SS400 F130

    テクノフレックス
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    消火栓設備等のポンプ接続用(10K) 消防庁の告示基準に適合した登録認定品です ノンアスベストガスケットを付属しております
    用途消火ポンプの防振・消火配管の心合わせ材質【フレキ部】SUS316/【継手部】SS400使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ/JIS10K最高使用温度(℃)20適合流体RoHS指令(10物質対応)対応
  • 加圧送水装置用 20Kタイプフレキ 継手SS400 南国フレキ工業

    加圧送水装置用 20Kタイプフレキ 継手SS400

    南国フレキ工業
    98,980税込108,878
    1本
    翌々日出荷から31日以内出荷
    材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
  • SUS304 10Kフランジ付フレキ 片ルーズ片固定 大同特殊工業

    SUS304 10Kフランジ付フレキ 片ルーズ片固定

    大同特殊工業
    49,980税込54,978
    1本
    7日以内出荷
    用途一般配管用種類スタンダードピッチ材質(チューブ)SUS304材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)SUS304材質(フランジカラー)SUS304
  • 排水フレキパイプ(埋設用) カクダイ

    排水フレキパイプ(埋設用)

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    フレキシブルに曲がるため芯ズレにも対応。塩ビ用継手で接続。接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。内面がフラットなため排水がスムーズ
    材質PVC
  • フレキシブルメタルホース(フランジ型) ゼンシン

    フレキシブルメタルホース(フランジ型)

    ゼンシン
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)使用温度範囲(℃)-40~300最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型) トーフレ

    フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型)

    トーフレ
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。
    用途地盤沈下および配管の振動吸収に。適合消防法トラスコ品番249-2493材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L)使用温度範囲(℃)100呼び径(B)4最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS10K(SS)呼び径(A)100適合流体油・溶剤 等ホース長さ(mm)900フランジサイズJIS10K
  • フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型) トーフレ

    フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型)

    トーフレ
    54,980税込60,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。
    用途地盤沈下および配管の振動吸収に。適合消防法材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L)使用温度範囲(℃)100℃最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS10K(SS)適合流体油・溶剤 等フランジサイズJIS10K
  • フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり テクノフレックス

    フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり

    テクノフレックス
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    非溶接構造で、防振・変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様で、諸官庁仕様の防振継手・フレキシブルジョイントに適合します。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。
    用途各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)183最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
  • 危険物配管用消防法フレキシブルメタルホース テクノフレックス

    危険物配管用消防法フレキシブルメタルホース

    テクノフレックス
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    消防危第20号/第59号型式評定品です。
    用途危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)、接液部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ適合流体油(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10KF
  • ゴム製可撓管継手    地上用 200mm偏芯用 ゼンシン

    ゴム製可撓管継手 地上用 200mm偏芯用

    ゼンシン
    129,800税込142,780
    1本
    32日以内出荷
    外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上配管用>
    用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム材質(補強材)合成繊維
  • フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント ゼンシン

    フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント

    ゼンシン
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
    用途ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収材質(グロメット)CR使用温度範囲(℃)-20~130規格JIS10KF相当最小曲げ半径(mm)JIS10KF相当材質(フランジ)FCD450材質(ベローズ)フッ素樹脂材質(ボルト)(ストッパー)SS400材質(ナット)(U)SS400材質(ワッシャー)SS400材質(リング)(コントロール)SUS304
  • 接液部PTFE防振継手 ゼンシン

    接液部PTFE防振継手

    ゼンシン
    149,800税込164,780
    1本
    4日以内出荷
    外面はゴムで耐圧性を高め、内面に耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
    用途薬液、食品・飲料配管、純水、給湯、温水配管、プール循環水の振動吸収材質【リング】SS400、【ライナー】PTFE使用温度範囲(℃)-20~100規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1.5材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム材質(補強材)合成繊維
  • ラバーエキスパンションジョイント ゼンシン

    ラバーエキスパンションジョイント

    ゼンシン
    69,980税込76,978
    1本
    32日以内出荷
    外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。
    用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮、変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(補強材)合成繊維

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース