絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • フカガワ(12)
  • タイガースポリマー(9)
  • 東洋アルチタイト(5)
  • オリエント(2)
  • カクダイ(1)
呼び
  • 75
  • 8(38)
  • 10(82)
  • 13(121)
  • 15(131)
  • 20(237)
  • 25(192)
  • 32(139)
  • 40(145)
  • 50(168)
  • 65(67)
  • 80(45)
  • 100(159)
  • 125(119)
  • 150(133)
  • 175(71)
  • 200(118)
  • 225(68)
  • 250(105)
  • 275(31)
  • 300(65)
材質
  • アルミ(1)
  • ゴム(2)
  • スチール(5)
  • ステンレス(4)
  • 亜鉛合金(6)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
ホース長さ(m)
  • 0.13(1)
  • 0.5(2)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 5(5)
  • 10(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R管 モノタロウR管モノタロウ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
亜鉛 スパイラルダクト フカガワ亜鉛 スパイラルダクトフカガワ(31件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から14日以内出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
プレスエルボ90° フカガワプレスエルボ90°フカガワ(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
管の曲がりに使用する継手です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法A(°)15
風量調整ダンパー フカガワ風量調整ダンパーフカガワ(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプガイド式
ワイヤアルミダクト 悟空 オリエントワイヤアルミダクト 悟空オリエント(14件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷から18日以内出荷
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835長さ(m)10風速(m/s)最大通過/30最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250最小曲半径R=1/2Dia
風量調整ダンパー モノタロウ風量調整ダンパーモノタロウ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 ハンドル式で操作しやすい。
用途風量調整用材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ44mm
ネオフレキ NF(アルミフレキ) フカガワネオフレキ NF(アルミフレキ)フカガワ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
アルミフレキのスタンダードタイプです。 伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。 コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用
丸プレス板フランジ フカガワ丸プレス板フランジフカガワ(1件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
形状フランジ穴径(Φmm)10
タイダクト N用カフス タイガースポリマータイダクト N用カフスタイガースポリマー(7件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
プレスエルボ45° フカガワプレスエルボ45°フカガワ(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
管の曲がりに使用する継手です。
寸法A(°)15板厚t(mm)0.6材質溶融亜鉛めっき鋼板
SUS スパイラルニップル フカガワSUS スパイラルニップルフカガワ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。材質SUS304長さL(mm)130寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6長さl(mm)60
スライドダンパー フカガワスライドダンパーフカガワ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷から12日以内出荷
全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。 集塵関連のダクトに最適です。
材質亜鉛鋼板
SUS スパイラルダクト フカガワSUS スパイラルダクトフカガワ(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から13日以内出荷
鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304板厚t(mm)0.5
EMBフレキシブルダクト オリエントEMBフレキシブルダクトオリエント(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から3日以内出荷
ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。
長さ(m)10使用温度範囲(℃)(瞬間)-30~80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
SUS プレスエルボ90° フカガワSUS プレスエルボ90°フカガワ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304寸法A(°)15板厚t(mm)0.6
タイフレキホース V型AG タイガースポリマータイフレキホース V型AGタイガースポリマー
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。 使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)定尺(m)5
亜鉛 ニップル 東洋アルチタイト亜鉛 ニップル東洋アルチタイト
419税込461
1個
当日出荷から7日以内出荷
JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など材質亜鉛合金形状ニップル
タイフレキホース P用カフス タイガースポリマータイフレキホース P用カフスタイガースポリマー(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質合成ゴム(EPDM)ダークブラウン
タイフレキホース P-2型 タイガースポリマータイフレキホース P-2型タイガースポリマー(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途・スポット冷暖房用・空調用・室内の送排気用・塗装、ガス抜きの排気用・気体輸送(温風を含む)用ホワイト定尺(m)5
タイフレキホース V型FP タイガースポリマータイフレキホース V型FPタイガースポリマー
56,980税込62,678
1本
3日以内出荷
・特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼版(SUS304)により構成されています。・伸縮が自在名ため、収納、保管、輸送が容易です。・使用材料の特殊コーティングガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途熱風発生循環装置の配管などに適しています。定尺(m)5連続使用温度(℃)250以下
ワイヤーアルミフレキ ALUDEC270 フカガワワイヤーアルミフレキ ALUDEC270フカガワ
10,980税込12,078
1本
当日出荷から13日以内出荷
優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。 DEC社独自開発の5層ラミネート構造(アルミ3層、ポリエステル2層)が破損を防止。高強度ながらペンチやカッターで簡単に長さが調整出来ます。 可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。 定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。 国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3445
用途換気用フレキシブルダクト長さ(m)10使用温度(℃)-30~200最大静圧(Pa)+2500最小曲半径0.58×dia
タイフレキホース V型PAL タイガースポリマータイフレキホース V型PALタイガースポリマー
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量で伸縮が自在のため、収納、保管、輸送が容易です
用途空調用(特に天井吸排換気ダクトに適しています。)定尺(m)5連続使用温度(℃)130以下
タイフレキホース P-2用カフス タイガースポリマータイフレキホース P-2用カフスタイガースポリマー(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質合成ゴム(EPDM)
SUS プレスエルボ45° フカガワSUS プレスエルボ45°フカガワ
4,198税込4,618
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304寸法A(°)15板厚t(mm)0.6
タイフレキホース V型SUS タイガースポリマータイフレキホース V型SUSタイガースポリマー(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
・使用材料はすべてステンレス(SUS304)により構成されております。
用途公害防止機器、理化学機器、燃焼装置の固定配管に適しています。定尺(m)2連続使用温度(℃)400以下
亜鉛 90°エルボ 東洋アルチタイト亜鉛 90°エルボ東洋アルチタイト(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など材質亜鉛合金形状エルボ板厚(mm)0.6寸法R(mm)1
タイフレキホース P型 タイガースポリマータイフレキホース P型タイガースポリマー(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途・スポット冷暖房用・空調用・室内の送排気用・塗装、ガス抜きの排気用・気体輸送(温風を含む)用ダークブラウン定尺(m)5
組式吊金具 東洋アルチタイト組式吊金具東洋アルチタイト
729税込802
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
タンバックル付
用途スパイラルダクト吊バンド材質鉄製吊ボルト径(Φmm)10(3/8)
亜鉛 スパイラルダクト 東洋アルチタイト亜鉛 スパイラルダクト東洋アルチタイト
1,398税込1,538
1本(1m)
9日以内出荷から12日以内出荷
JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など材質亜鉛合金厚さ(mm)0.5t
亜鉛 45°エルボ 東洋アルチタイト亜鉛 45°エルボ東洋アルチタイト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など材質亜鉛合金板厚(mm)0.6寸法R(mm)1形状エルボ
排水フレキパイプ(埋設用) カクダイ排水フレキパイプ(埋設用)カクダイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
フレキシブルに曲がるため芯ズレにも対応塩ビ用継手で接続接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。内面がフラットなため排水がスムーズ
材質PVC

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース