絞り込み
ブランド
  • クリモト(栗本鉄工所)(7)
  • カクダイ(1)
  • カナフレックス(1)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1)
  • リビラック(1)
呼び
  • 13(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 100(7)
  • 125(7)
  • 150(7)
  • 175(7)
  • 200(7)
  • 225(7)
  • 250(7)
材質
  • その他
  • アルミ(29)
  • ゴム(5)
  • シリコン(1)
  • スチール(73)
  • ステンレス(468)
  • 亜鉛合金(30)
  • 塩化ビニール(PVC)(16)
  • 樹脂(21)
  • 鋳鉄(12)
  • 青銅(25)
  • 黄銅(真鍮)(102)
ホース長さ(m)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 5(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードフレキ カクダイブレードフレキカクダイ(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(ブレード)SUS304最高使用圧力(MPa)0.75材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
フレキ用ノンアスベストパッキン リビラックフレキ用ノンアスベストパッキンリビラック
109税込120
1枚
当日出荷
材質ノンアスベスト適合RFL25-10用
メタルダクトMD-25 カナフレックスメタルダクトMD-25カナフレックス
26,880税込29,568
1本
47日以内出荷
軽量でフレキシブルなダクトで、収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは耐屈曲性・難燃性に優れています。 防災1級合格品です。 切断・取り付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途空調設備・熱風発生循環装置の吸排気用。電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引用。材質特殊コーティングガラスクロス、ステンレス鋼板の補強芯長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~250許容圧力(MPa)(常温)0.007以下
TAC耐熱ダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
74,980税込82,478
1本
当日出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。トラスコ品番388-8237材質特殊コーティングガラスクロス・ステンレス鋼板長さ(m)5許容曲げ半径(mm)160許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.07外径(mm)80内径(mm)76許容圧力(MPa)(常温)0.007RoHS指令(10物質対応)対応
片落管(エポキシコーティング) クリモト(栗本鉄工所)片落管(エポキシコーティング)クリモト(栗本鉄工所)
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。
材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
T管(エポキシコーティング) クリモト(栗本鉄工所)T管(エポキシコーティング)クリモト(栗本鉄工所)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。
材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
45°ベンド(エポキシコーティング) クリモト(栗本鉄工所)45°ベンド(エポキシコーティング)クリモト(栗本鉄工所)
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。
材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
90°ベンド(エポキシコーティング) クリモト(栗本鉄工所)90°ベンド(エポキシコーティング)クリモト(栗本鉄工所)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。
材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
取出カラー(エポキシコーティング) クリモト(栗本鉄工所)取出カラー(エポキシコーティング)クリモト(栗本鉄工所)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。
材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
ニップル(エポキシコーティング) クリモト(栗本鉄工所)ニップル(エポキシコーティング)クリモト(栗本鉄工所)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。
材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
キャップ(エポキシコーティング) クリモト(栗本鉄工所)キャップ(エポキシコーティング)クリモト(栗本鉄工所)
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。
材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら