フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質亜鉛鋼板 板厚t(mm)0.6 寸法L(mm)130
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質亜鉛鋼板 板厚t(mm)0.6
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプガイド式
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)60 材質亜鉛鋼板 厚さt(mm)0.6
1個
1,488 税込1,637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。 集塵関連のダクトに最適です。
材質亜鉛鋼板
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板 寸法l(mm)60 厚さt(mm)0.6 網サイズ(mm)10
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付けの際に、ビスが打ちやすい円錐タイプです。
用途ダクト内の風量・風速・静動圧・温度・塵あい量等の計測器類の挿入口に 材質亜鉛合金 形状円錐型
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。
材質亜鉛鋼板
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 継手類の、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東洋アルチタイト亜鉛 ニップル
JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など 材質亜鉛合金 形状ニップル
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など 材質亜鉛合金 形状エルボ 板厚(mm)0.6 寸法R(mm)1
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東洋アルチタイト亜鉛 45°エルボ
JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など 材質亜鉛合金 板厚(mm)0.6 寸法R(mm)1 形状エルボ
1個
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東洋アルチタイト亜鉛 スパイラルダクト
JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など 材質亜鉛合金 厚さ(mm)0.5t
1本(1m)ほか
1,198 税込1,318
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

東洋アルチタイトユニバンド
曲げ加工が容易にでき、ダクトの取付も孔どうしをボルトで固定すれば完成です。また、自在にカット出来ますので、様々なサイズに対応出来ます。 応用バンド
材質亜鉛鋼板 長さ(m)30 幅(mm)25
1巻
5,298 税込5,828
8日以内出荷

火災の発生により、温度ヒューズが溶断されることにより瞬時に閉鎖します。適合認定品
材質亜鉛鋼板
1台
5,998 税込6,598
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

1本
379 税込417
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
939 税込1,033
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります