フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
商品豆知識
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304
呼び径(A)13
仕様EPDMパッキンタイプ
呼び径(B)1/2
材質ナット/黄銅、パッキン/EPDM、インナーチューブ/PVC、ブレード/STS304
取付ねじG1/2
最高使用温度(℃)80
最大使用水圧(Mpa)0.8
材質フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L)
適合流体各種ガス、空気(真空排気)
ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304
呼び径(A)13
仕様ノンアスベストパッキンタイプ
呼び径(B)1/2
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L
取付ねじ管用平行ネジ
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじ管用平行ネジ
材質フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L)
適合流体各種ガス、空気(真空排気)
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
仕様フレキシブルチューブ
給水器具の呼20配管から呼13配管にサイズダウンができ、経済的
材質(パイプ)SUS316L
取付ねじ管用平行ネジ
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
パイプ外径(Φmm)16.8
ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収
材質(グロメット)CR
使用温度範囲(℃)-20~130
規格JIS10KF相当
最小曲げ半径(mm)JIS10KF相当
材質(フランジ)FCD450
材質(ベローズ)フッ素樹脂
材質(ボルト)(ストッパー)SS400
材質(ナット)(U)SS400
材質(ワッシャー)SS400
材質(リング)(コントロール)SUS304
関連資料(0.14MB)
タイプT型
材質(パッキン)EPDM
材質(チューブ)SUS304
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)13
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。
現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。
亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。
用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
使用温度範囲(℃)-10~100
タイプT型
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS304
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)20
タイプT型
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS304
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)13
給水、給湯配管に最適です。
柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
給水、給湯配管に最適です。
柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。
SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。
材質本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM
最高使用温度(℃)60
長さ(m)0.1
仕様パッキン付(EPDM)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
長さ(m)0.1
仕様パッキン付(ノンアスベスト)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥639
税込¥703
翌々日出荷
材質SUS316L
呼び13
仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm
長さ(mm)100
長さ(m)0.1
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥729
税込¥802
翌日出荷
材質(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
最高使用圧力(MPa)1.75
取付ねじ管用平行ネジ
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。