絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • リビラック(5)
  • カクダイ(4)
  • オリエント(4)
  • オンダ製作所(3)
  • ミヤコ(3)
  • TRUSCO(2)
  • レッキス工業(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • クリモト(栗本鉄工所)(2)
  • フローバル(2)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2)
  • フカガワ(2)
  • 東洋アルチタイト(2)
  • アソー(1)
  • エスコ(1)
  • 因幡電工(1)
  • KVK(1)
  • エアロフレックス(1)
呼び
  • 13(9)
  • 16(3)
  • 16.8(2)
  • 20(8)
  • 25(2)
  • 50(3)
  • 75(3)
  • 100(6)
  • 125(5)
  • 150(6)
  • 175(5)
  • 200(5)
  • 225(5)
  • 250(5)
  • 275(2)
  • 300(3)
  • 325(2)
  • 350(2)
  • 400(2)
  • 450(2)
材質
  • アルミ(8)
  • スチール(1)
  • ステンレス(27)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
ホース長さ(m)
  • 10
  • 0.1(25)
  • 0.15(60)
  • 0.2(85)
  • 0.25(71)
  • 0.3(196)
  • 0.35(58)
  • 0.4(179)
  • 0.45(51)
  • 0.5(209)
  • 0.6(162)
  • 0.7(143)
  • 0.8(145)
  • 0.9(132)
  • 1(162)
  • 1.2(24)
  • 1.3(20)
  • 1.5(27)
  • 2(39)
  • 5(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。

フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ巻フレキパイプ ステンレス製モノタロウ(170件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(10m)
当日出荷
国内仕入の高品質商品。 必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用耐熱温度(℃)0~100
ワイヤアルミダクト 悟空 オリエントワイヤアルミダクト 悟空オリエント(14件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷から18日以内出荷
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835長さ(m)10風速(m/s)最大通過/30最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250最小曲半径R=1/2Dia
水道用巻フレキパイプ リビラック水道用巻フレキパイプリビラック(26件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻(10m)
当日出荷
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
ワイヤーダクトホース アルミ製 モノタロウワイヤーダクトホース アルミ製モノタロウ(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。材質アルミ長さ(m)10ピッチ(mm)18使用温度範囲(℃)-30~250風速(m/s)最大30最大静圧(Pa)正圧3000最小曲半径R=1/20Dia
EMBフレキシブルダクト オリエントEMBフレキシブルダクトオリエント(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。
長さ(m)10使用温度範囲(℃)(瞬間)-30~80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
アルミフレキシブルダクト TRUSCOアルミフレキシブルダクトTRUSCO(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷
耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。長さ(m)10仕様ISO9001認証取得工場製鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート)使用温度(℃)-5~60
巻フレキパイプ用保温材 リビラック巻フレキパイプ用保温材リビラック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
高耐候エンボスフィルム付
長さ(m)10
ワイヤアルミダクト悟空 オリエントワイヤアルミダクト悟空オリエント
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷
国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
用途空調・換気用ダクト。材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10
ワイヤーアルミフレキ ALUDEC270 フカガワワイヤーアルミフレキ ALUDEC270フカガワ
8,998税込9,898
1本
当日出荷から13日以内出荷
優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。 DEC社独自開発の5層ラミネート構造(アルミ3層、ポリエステル2層)が破損を防止。高強度ながらペンチやカッターで簡単に長さが調整出来ます。 可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。 定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。 国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3445
用途換気用フレキシブルダクト長さ(m)10使用温度(℃)-30~200最大静圧(Pa)+2500最小曲半径0.58×dia
ロングフレキ10m巻き 因幡電工ロングフレキ10m巻き因幡電工(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻
当日出荷
可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。 必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。 材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管種類ステンレス管材質SUS316L長さ(m)10肉厚(mm)0.3最高使用圧力(MPa)1.75
エンビフレキシブルダクト イチネンTASCOエンビフレキシブルダクトイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
長さ(m)10
二重アルミフレキエアロダクト エアロフレックス二重アルミフレキエアロダクトエアロフレックス
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
エアロダクトは変形伸縮自在のフレキシブルアルミエアダクトです。 二重の複層のアルミポリエステルフォイルに高品質なカーボンを塗ったスプリングワイヤーをはさんで両面から接着してあります。 スプリングワイヤーは25mm間隔でエアロダクトは非常に強靭でダクトを最大まで伸ばしても損傷しにくい構造となります。 エアロダクトは不燃性で他のフレキシブルアルミダクトと比較した場合、特に効果的で特性が高いのが特徴です。 二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です。 エアロダクトはポリエステルをラミネートしたアルミ層が二重に巻いてあり、70ミクロンの厚みで強い耐火性を備えております。 エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します。 いっぱいに引き伸ばしても収縮にほぼ影響はありません。 不燃性です。
材質アルミ長さ(m)10温度範囲(℃)-20~120(供給)厚さ(μm)70使用圧力最大750mmW.G速度使用最大気流:毎秒30mRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.56MB)
ワイヤアルミダクト”悟空” オリエントワイヤアルミダクト”悟空”オリエント
9,298税込10,228
1本
当日出荷から3日以内出荷
国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
用途空調・換気用ダクト。材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10
カンタンフレキ SBFSシリーズ 三和商工カンタンフレキ SBFSシリーズ三和商工
11,980税込13,178
1巻
3日以内出荷
高耐候性被覆材を使用した被覆付巻フレキです。専用のカンタンジョイント金具を使用することでツバ出し工程が不要です。他社の継手、フレキパイプとは接続しないでください。
材質ステンレス(SUS316L)長さ(m)10使用温度範囲(℃)100ホース長さ(m)10耐熱温度(℃)【保温材内層】120寸法L(m)10被覆厚さ(mm)10
巻フレキ(SUS304) オンダ製作所巻フレキ(SUS304)オンダ製作所
4,998税込5,498
1巻(10m)
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。
材質ステンレス(SUS304)長さ(m)10最高許容圧力(MPa)0.75使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液
水道用巻フレキパイプ リビラック水道用巻フレキパイプリビラック
25,980税込28,578
1巻
6日以内出荷
呼び25材質SUS304長さ(m)10寸法Φ24.5×10M最高使用圧力(MPa)0.78
巻ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます。給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
巻フレキパイプ(316L) カクダイ巻フレキパイプ(316L)カクダイ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS316L
巻フレキパイプ(Φ16.8) カクダイ巻フレキパイプ(Φ16.8)カクダイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パイプ外径(Φmm)16.8
巻フレキパイプ カクダイ巻フレキパイプカクダイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304
硬質ダクトPP TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)硬質ダクトPPTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
自在に曲げる事ができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。接続後、結合部をビニールテープなどで巻きつけてください。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設・電気配管・農業用。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
換気用アルミダクト100Φ イチネンTASCO換気用アルミダクト100ΦイチネンTASCO
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」
径(Φmm)100長さ(m)10/本(約37~70cm/梱包時)
SUS316L 水道用ロングフレキシブルチューブ 東洋アルチタイトSUS316L 水道用ロングフレキシブルチューブ東洋アルチタイト
7,998税込8,798
1巻
9日以内出荷
用途SUS316L 水道用ロングフレキシブルチューブ材質SUS316L長さ(m)10
SUS304 水道用ロングフレキシブルチューブ 東洋アルチタイトSUS304 水道用ロングフレキシブルチューブ東洋アルチタイト
5,898税込6,488
1巻
9日以内出荷
用途SUS304 水道用ロングフレキシブルチューブ材質SUS304
コンパクトサイレント クリモト(栗本鉄工所)コンパクトサイレントクリモト(栗本鉄工所)
18,980税込20,878
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
コンパクト化により1m当たりの価格は、サイレントフレックスよりも割安になります。現場の状況に応じて、カットして使用できます。保管・輸送に便利です。
長さ(m)10風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ) クリモト(栗本鉄工所)ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ)クリモト(栗本鉄工所)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
国土交通省大臣認定(NM-2003)の不燃材料です。特殊ラミネートアルミを2枚重ねたため強度が高くなっています(メーカー比)。吊りピッチは、1.2m以下で施工して下さい。
材質特殊ラミネートアルミ長さ(m)10静圧(Pa)-100~1300
巻フレキ(SUS316L) オンダ製作所巻フレキ(SUS316L)オンダ製作所
8,998税込9,898
1巻(10m)
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。
材質ステンレス(SUS316L)最高許容圧力(MPa)0.75使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液
ワイヤーアルミフレキ ALUDEC112 フカガワワイヤーアルミフレキ ALUDEC112フカガワ
9,398税込10,338
1本
当日出荷
優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。 可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。 定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。 国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3443
用途換気用フレキシブルダクト長さ(m)10材質アルミ内径(Φmm)54使用温度(℃)-30~250最大静圧(Pa)+3000最小曲半径0.58×dia呼び径(Φmm)50
MBフリーカットチューブ ミヤコMBフリーカットチューブミヤコ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 給水、給湯配管に最適です。 Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。 SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。 専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。 袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
用途週間湯沸器、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器などの取付配管に
フリーカットチューブ ミヤコフリーカットチューブミヤコ
9,998税込10,998
1巻
3日以内出荷
用途に合わせて、パイプカッターなどで必要な長さ切断できます。給水、給湯の配管工事などに最適です。SUS316LタイプはSUS304と比較して耐食性、耐穴食性、耐粒界腐食性に優れています。
用途瞬間湯沸機、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器等の取付配管に最適です。
ダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。トラスコ品番395-4948材質軟質PVC、硬質PVC長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)65許容曲げ半径(mm)65外径(mm)72内径(mm)62.4許容圧力(MPa)(常温)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフレキシブル管 レッキス工業ステンレスフレキシブル管レッキス工業
21,980税込24,178
1ケース
翌々日出荷
耐食性の良いSUS316Lを使用しています。
材質SUS316L寸法(mm)20サイズ15長さ(m)10形式M-15
ステンレスフレキシブル管 レッキス工業ステンレスフレキシブル管レッキス工業
14,980税込16,478
1ケース
3日以内出荷
耐食性の良いSUS316Lを使用しています。
材質SUS316L寸法(mm)16.8サイズ13長さ(m)10形式M-13
水道用巻フレキパイプ(日水協) フローバル水道用巻フレキパイプ(日水協)フローバル
4,598税込5,058
1巻
翌々日出荷から6日以内出荷
材質SUS304相当最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
水道用巻フレキパイプ フローバル水道用巻フレキパイプフローバル
4,798税込5,278
1巻
翌々日出荷
材質SUS304相当最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
被覆付巻フレキ(SUS316L) オンダ製作所被覆付巻フレキ(SUS316L)オンダ製作所
21,980税込24,178
1巻(10m)
5日以内出荷
10mm被覆付ステンレス巻フレキ管。 自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。 被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。 国内生産品。
材質ステンレス(SUS316L)長さ(m)10最高許容圧力(MPa)0.75使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液
巻フレキパイプセット カクダイ巻フレキパイプセットカクダイ
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
6710巻フレキパイプにフクロナット、パッキン各30個セットしたものです。呼13×25は、各100個セットです。
材質フレキパイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM
水道用フレキパイプ(JWWAシール付) リビラック水道用フレキパイプ(JWWAシール付)リビラック
9,998税込10,998
1巻
6日以内出荷
JWWAシール付
水道用フレキパイプ リビラック水道用フレキパイプリビラック
6,998税込7,698
1巻
6日以内出荷
呼び13材質SUS304長さ(m)10寸法Φ16.8×10m最高使用圧力(MPa)0.75
高耐候性保温材付フリーチューブ ミヤコ高耐候性保温材付フリーチューブミヤコ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
給湯器の配管に最適です。 用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 給水、給湯配管に最適です。保温材厚み10mm。 表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。 高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。 残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。 内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。
材質フリーチューブ/SUS304、保温材/ポリエチレンフォーム長さ(m)10

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース