フレキシブルホース・ダクトホース :「15a 配管」の検索結果
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
関連キーワード
商品豆知識
配管の合理化、配管機器の破損防止の為に使用。
屈曲に対する可撓性が極めて良好。
屈折部にステンレス鋼を使用により優れた耐食・耐久性。
材質ユニオン:FCMB、ブレード・チューブ:SUS
種類フレキシブルジョイント
形式ベローズ形
最高温度(℃)220
最高圧力(MPa)1
接続JIS Rc(ユニオン継手)
適合流体蒸気、空気、冷温水、油
一般配管用(芯ずれ吸収等)に最適。
屈曲に対する可撓性が極めて良好。
溶接部にステンレス鋼を使用により優れた耐食・耐久性。
材質フランジ:SS400、ブレード・チューブ:SUS
種類フレキシブルジョイント
形式ベローズ形
最高温度(℃)220
最高圧力(MPa)1
接続JIS 10KFF(両側ルーズフランジ)
適合流体蒸気、空気、冷温水、油
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。