10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び13 材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト) 長さ(m)0.9 仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。 長さ(mm)900 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 許容曲げ半径(mm)最小80以上 ねじサイズG1/2メネジ
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

呼び13 材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト) 長さ(m)0.3 仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。 長さ(mm)300 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 許容曲げ半径(mm)最小80以上 ねじサイズG1/2メネジ
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

呼び13 材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト) 長さ(m)0.7 仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。 長さ(mm)700 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 許容曲げ半径(mm)最小80以上 ねじサイズG1/2メネジ
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

呼び13 材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト) 長さ(m)0.6 仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。 長さ(mm)600 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 許容曲げ半径(mm)最小80以上 ねじサイズG1/2メネジ
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

呼び13 材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト) 長さ(m)0.25 仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。 長さ(mm)250 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 許容曲げ半径(mm)最小80以上 ねじサイズG1/2メネジ
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

呼び13 材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト) 長さ(m)0.8 仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。 長さ(mm)800 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 許容曲げ半径(mm)最小80以上 ねじサイズG1/2メネジ
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

呼び13 材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト) 長さ(m)0.4 仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。 長さ(mm)400 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 許容曲げ半径(mm)最小80以上 ねじサイズG1/2メネジ
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

呼び13 材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト) 長さ(m)0.5 仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。 長さ(mm)500 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 許容曲げ半径(mm)最小80以上 ねじサイズG1/2メネジ
1個
2,988 税込3,287
翌々日出荷

呼び13 材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト) 長さ(m)0.2 仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。 長さ(mm)200 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 許容曲げ半径(mm)最小80以上 ねじサイズG1/2メネジ
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

呼び13 材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト) 長さ(m)0.15 仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。 長さ(mm)150 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 許容曲げ半径(mm)最小80以上 ねじサイズG1/2メネジ
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります