フレキシブルホース・ダクトホース :「排気 装置」の検索結果

フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。 使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。) 定尺(m)5
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイガースポリマータイフレキホースV型
伸縮が自在で、収納・保管・輸送が容易です。 V型のなかでは屈曲性が優れた傾向にあります。 主たる使用材料がJIS A1322防炎1級合格品です。
用途熱風発生循環装置の配管。 吸排気用ダクト。 長さ(m)5 使用温度範囲-20~250℃
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります