フレキシブルホース・ダクトホース :「フレキシブル」の検索結果
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
関連キーワード
商品豆知識
1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。
材質アルミ+ポリエステルフィルム特殊ラミネート
ピッチ(mm)鋼線:18
耐熱温度(℃)-20~220
付属品パッキン2枚付
材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)
全長(mm)450
Gねじ1”
呼び径(A)25
アズワン品番64-2212-19
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
付属品パッキン2枚付
材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)
全長(mm)350
Gねじ1”
呼び径(A)25
アズワン品番64-2212-17
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
付属品パッキン2枚付
材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)
全長(mm)250
Gねじ1”
呼び径(A)25
アズワン品番64-2212-15
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
付属品パッキン2枚付
材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)
全長(mm)400
Gねじ1”
呼び径(A)25
アズワン品番64-2212-18
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
付属品パッキン2枚付
材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)
全長(mm)300
Gねじ1”
呼び径(A)25
アズワン品番64-2212-16
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
付属品パッキン2枚付
材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)
全長(mm)200
Gねじ1”
呼び径(A)25
アズワン品番64-2212-14
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
付属品パッキン2枚付
材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)
全長(mm)150
Gねじ1”
呼び径(A)25
アズワン品番64-2212-13
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
1個
¥8,960
税込¥9,856
翌日出荷
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
1個
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
1個
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
1個
¥5,490
税込¥6,039
翌日出荷
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
1個
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
1個
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
1個
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
1個
¥8,520
税込¥9,372
翌日出荷
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
1個
¥6,530
税込¥7,183
翌日出荷
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
1個
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
1個
¥2,950
税込¥3,245
8日以内出荷
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
1
2
次へ
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。