フレキシブルホース・ダクトホース :「jis規格フランジ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フランジ型汎用品のフレキシブルホース。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策
材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400
使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ/JIS10K
最高使用温度(℃)350
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手/フレキシブルジョイントに適合します。
用途機械振動の絶縁に。各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)
使用温度範囲(℃)350
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ(JIS10K)
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フランジサイズJIS10K
非溶接一体成型のフランジ型。防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合
用途機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策
材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400
使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)350
接続方式フランジ/JIS10K
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
非溶接構造で、防振/変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です
用途機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策
材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400
使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)183
接続方式フランジ/JIS10K
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
非溶接構造で、防振・変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様で、諸官庁仕様の防振継手・フレキシブルジョイントに適合します。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。
用途各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)
使用温度範囲(℃)183
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ(JIS10K)
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フランジサイズJIS10K
消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
仕様●呼び径A:80●呼び径B:3●全長(mm):300●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:366-5702
アズワン品番67-2222-16
1本
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●全長(mm):500●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:367-0452
アズワン品番67-2222-09
1本
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
。消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。
消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。
消火ポンプの防振に。
配管の心合わせに。
消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):500●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:366-8813
アズワン品番67-2222-13
1本
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。