16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。OS-247M-S、OS-248M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンダ製作所フレキ用エルボ
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。90°配管に使用します。フレキ管の曲げだけでは施工し難い、狭所の配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)。・バルブ付
材質黄銅 寸法L(mm)70.5 寸法H(mm)45 寸法d(mm)Φ10 温度範囲(℃)-20~90 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 最高許容圧力(MPa)1 適合管フレキ管呼び径16 ねじサイズR1/2
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)
材質黄銅 寸法L(mm)38.5 温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 最高許容圧力(MPa)1 適合管フレキ管呼び径16.8 ねじサイズR3/4
1個
779 税込857
5日以内出荷

・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)
材質黄銅 寸法L(mm)38.5 温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 最高許容圧力(MPa)1 適合管フレキ管呼び径16 ねじサイズR3/4
1個
779 税込857
5日以内出荷

・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)
材質黄銅 寸法L(mm)41 温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 最高許容圧力(MPa)1 適合管フレキ管呼び径20 ねじサイズR3/4
1個
839 税込923
5日以内出荷

・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)
材質黄銅 寸法L(mm)37.5 温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 最高許容圧力(MPa)1 適合管フレキ管呼び径16 ねじサイズR1/2
1個
729 税込802
5日以内出荷

・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)
材質黄銅 寸法L(mm)37.5 温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 最高許容圧力(MPa)1 適合管フレキ管呼び径16.8 ねじサイズR1/2
1個
729 税込802
5日以内出荷

・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)。・バルブ付
材質黄銅 寸法L(mm)75 寸法H(mm)46.5 寸法d(mm)Φ12.5 温度範囲(℃)-20~90 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 最高許容圧力(MPa)1 適合管フレキ管呼び径20 ねじサイズR3/4
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)。・バルブ付
材質黄銅 寸法L(mm)70.5 寸法H(mm)45 寸法d(mm)Φ10 温度範囲(℃)-20~90 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 最高許容圧力(MPa)1 適合管フレキ管呼び径16.8 ねじサイズR1/2
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)。・テーパおねじ部は管端コアに対応します。
材質青銅 寸法L(mm)45.5 温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 最高許容圧力(MPa)1 適合管フレキ管呼び径25 ねじサイズR3/4
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)。・テーパおねじ部は管端コアに対応します。
材質青銅 寸法L(mm)49.5 温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 最高許容圧力(MPa)1 適合管フレキ管呼び径25 ねじサイズR1
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)。・テーパおねじ部は管端コアに対応します。
材質青銅 寸法L(mm)43 温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 最高許容圧力(MPa)1 適合管フレキ管呼び径20 ねじサイズR3/4
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング