フレキシブルホース・ダクトホース :「配管継手」の検索結果

フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。 SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。
材質本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM 最高使用温度(℃)60
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります