フレキシブルホース・ダクトホース :「外径25mm」の検索結果
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
関連キーワード
商品豆知識
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじ管用平行ネジ
パイプ表面をステンレス製ブレードで覆い、外面保護ならびにパイプの伸びを防止します。ファンコイル廻り及び機器装置廻り用
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、ブレード:SUS304、パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。