フレキシブルホース・ダクトホース :「配管部材」の検索結果
関連キーワード
取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
用途配管部材
材質ブレード/SUS304、チューブ/Si(内径9.5)、エルボ・ナット/黄銅 、パッキン/ノンアスベスト
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)1~80
最小曲げ半径(mm)40
取付ねじG1/2
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。
用途配管部材
材質パイプ/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.5
最小曲げ半径(mm)100
取付ねじG11/4
呼び径(Φmm)32
パイプ外径(Φmm)32.7
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。