フレキパイプカクダイ3日以内出荷から7日以内出荷
材質パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM取付ねじ取付ネジG1/2
水道用フレキパイプカクダイ4日以内出荷
取付ネジは管用平行ネジ
材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM最高使用圧力(MPa)0.75パイプ外径(Φmm)16最小曲げ半径(mm)39
巻フレキパイプセットカクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
6710巻フレキパイプにフクロナット、パッキン各30個セットしたものです。呼13×25は、各100個セットです。
材質フレキパイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM
水道用フレキパイプ(L型)カクダイ当日出荷から4日以内出荷
取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2パイプ外径(Φmm)15
異径フレキパイプ 20×13カクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
給水器具の呼20配管から呼13配管にサイズダウンができ、経済的
材質(パイプ)SUS316L取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅パイプ外径(Φmm)16.8
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
フレキシブルホース・ダクトホース の新着商品
ページ: 1/ 3