2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。 接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。 非常に柔軟なチューブを使用しております。 国土交通省仕様適合品 接続継手 10Kフランジ
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 使用温度範囲(℃)-20~100 フランジJIS10K 最高使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水 材質(チューブ)SUS304 材質(フランジ)SS400 材質(接液部)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

国土交通省仕様です。接合が無溶接であり、チューブの有効長が長い為、振動、繰り返しの変位の配管に有利です。接液部がステンレス製の為サビにくく、耐久性に優れています。油、ガス(非腐食性流体に限る)、蒸気は、溶接型フレキのTF-10000で別途対応致します。(受注製作品)
用途配管の芯ズレ吸収及び振動吸収。 材質フレキ部/ステンレス(SUS304)、フランジ部/スチール(SS400) 呼び径(A)150 トラスコ品番439-8467 全長(mm)1000 質量(kg)20 呼び径(B)6
1本
68,980 税込75,878
当日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング