フレキシブルホース・ダクトホース :「mpaとは 圧力」の検索結果

フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーズソケット付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端は袋ナット+ソケット【ネジ規格Rc】付となり取付が簡易です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収 材質チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ソケット SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ルーズニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端は袋ナット+ニップル【ネジ規格R】付となり取付が簡易です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ファンコイルユニット接続用フレキシブルチューブです。柔軟なチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。アダプタを青銅系とすることで電食を防止します。使用温度範囲(℃)0~80。最高使用圧力1.0MPa。適用流体給水・冷温水
用途ファンコイルユニット配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ルーズニップル+ソケット付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端は袋ナット+ニップル(ソケット)【ネジ規格R+Rc】付となり取付が簡易です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収 材質チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル・ソケット:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ポリエチレン樹脂製コアが接液する事によりユニオンネジ部の錆発生を防止致します。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。非常に柔軟なチューブを使用しております。使用温度範囲(℃)0~40。最高使用圧力1.0MPa。適用流体冷温水。接続継手ユニオン
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 材質チューブ:SUS304、ユニオン:FCMB+ポリエチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります