チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。
用途配管誤差調節・変位吸収
適合チューブSTD
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
専用カラーをチューブに溶接して、フランジと取り付けています。
国土交通省の仕様にも対応。
用途配管誤差調節・変位吸収
適合チューブSTD
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198~
税込¥3,518~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
¥2,398~
税込¥2,638~
当日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
¥2,398~
税込¥2,638~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
¥1,898~
税込¥2,088~
当日出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)
仕様JIS 10K
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続フランジ接続
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,398~
税込¥3,738~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
1本
特価
¥1,998~
税込¥2,198~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
1本
特価
¥2,690~
税込¥2,959~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
使用温度範囲-100~200℃
最高使用圧力1MPa
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
¥3,698~
税込¥4,068~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
1本
¥5,398~
税込¥5,938~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。
用途飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。
材質フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-10~120
最高使用圧力(MPa)1
接続ワンタッチタイプ(フェルール型)
適合流体非腐食性流体に限る
1本
¥17,980~
税込¥19,778~
当日出荷から翌々日出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(FCMB)
1本
特価
¥3,598~
税込¥3,958~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
1本
¥2,398~
税込¥2,638~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
1本
¥6,398~
税込¥7,038~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
1本
¥6,998~
税込¥7,698~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
使用温度範囲-100~200℃
最高使用圧力1MPa
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
¥5,698~
税込¥6,268~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
材質フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)
1本
¥2,398~
税込¥2,638~
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)
仕様振動吸収、変位伸縮吸収
使用圧力0.1~1.0MPa
使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:スチール(SS400)
1本
¥3,898~
税込¥4,288~
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
1本
¥4,298~
税込¥4,728~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
1本
¥5,398~
税込¥5,938~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
1本
¥9,998~
税込¥10,998~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。
フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。
用途科学薬品工場で使用
材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲0~120℃
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力1MPa
接続フランジ接続
適合流体薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体
1本
¥34,980~
税込¥38,478~
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
材質フレキ部:SUS304、フランジ:鉄(SS400)
1本
特価
¥3,298~
税込¥3,628~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(SUS304)
1本
特価
¥5,198~
税込¥5,718~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
用途食品工場。
化学薬品工場。
全長(mm)500
長さ(m)0.5
使用温度範囲-30~120℃
最高使用圧力1MPa
接続ワンタッチタイプ(フェルール型)
適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
1本
¥8,898~
税込¥9,788~
当日出荷から6日以内出荷
1本
特価
¥5,698~
税込¥6,268~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SS400)
1本
¥4,398~
税込¥4,838~
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)(NK-110タイプ):SUS304(NK-113タイプ)
1本
特価
¥3,298~
税込¥3,628~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
1本
特価
¥7,598~
税込¥8,358~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
1本
特価
¥5,998~
税込¥6,598~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)
仕様振動吸収、変位伸縮吸収
使用圧力0.1~1.0MPa
使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
¥7,398~
税込¥8,138~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
1本
¥6,898~
税込¥7,588~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
材質フレキ部:SUS316L、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂
1本
特価
¥6,998~
税込¥7,698~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
材質フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:鉄(SS400)
1本
¥4,798~
税込¥5,278~
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:鉄(SS400)
1本
¥2,898~
税込¥3,188~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
1本
特価
¥13,980~
税込¥15,378~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
1本
¥10,980~
税込¥12,078~
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
1本
特価
¥5,398~
税込¥5,938~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(143種類の商品があります)
1本
¥5,998~
税込¥6,598~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。