消防法第20号型式評定品危険物施設用可撓管継手ゼンシン6日以内出荷
消防法の技術基準に適合した性能評定品であり、特殊ベローズを使用しているため、優れた耐圧性を有しています。
用途液体危険物タンク廻りの液体危険物を貯蔵するタンク配管の地盤沈下対策材質(表示板)SUS304規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(フランジカラー)SUS304材質(ベローズ)SUS304各種認証消防法危第20号型式評定品関連資料(0.13MB)
消防庁告示第31号型式認定品加圧送水装置用可撓管継手ゼンシン4日以内出荷
消防法の技術基準に適合した型式認定品で、柔軟で且つ局部に応力が集中し難い専用ベローズを採用しているため、振動吸収に優れています。
用途消火ポンプ廻りの消火ポンプ配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(表示板)SUS304規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1.4材質(ガスケット)ノンアス材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS316L材質(リング)(割)FCMB各種認証消防庁告示第31号型式認定品関連資料(0.15MB)材質(押えリング)SUS304
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
フレキシブルホース・ダクトホース の新着商品
ページ: 1/ 3