フレキシブルホース・ダクトホース :「伸縮ダクト」の検索結果
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気などに。
材質ポリプロピレン、硬鋼線
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。