フレキシブルホース・ダクトホース :「PVC 配管」の検索結果
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
関連キーワード
商品豆知識
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。
材質軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。
トラスコ品番395-4948
材質軟質PVC、硬質PVC
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-10~50
呼び径(mm)65
許容曲げ半径(mm)65
外径(mm)72
内径(mm)62.4
許容圧力(MPa)(常温)0.04
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。