水道用フレキパイプT型 JWWAシール付リビラック7日以内出荷
JWWAシール付。日本水道協会認定登録品。
材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM呼び20最高使用圧力(MPa)0.75パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型リビラック7日以内出荷
材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM呼び20最高使用圧力(MPa)0.75パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型 JWWAシール付リビラック7日以内出荷
JWWAシール付。日本水道協会認定登録品。
材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM規格13×1500呼び13最高使用圧力(MPa)0.75長さL(m)1500パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型リビラック当日出荷から7日以内出荷
材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM呼び13パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック6日以内出荷
ガード部:13層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×1000ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.142材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック6日以内出荷
ガード部:12層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×900ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.141材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック6日以内出荷
ガード部:11層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×800ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.14材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック6日以内出荷
ガード部:10層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×700ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.139材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック6日以内出荷
ガード部:9層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×600ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.138材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック6日以内出荷
ガード部:8層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×500ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.137材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック6日以内出荷
ガード部:7層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×450ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.136材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック6日以内出荷
ガード部:6層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×400ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.135材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック6日以内出荷
ガード部:5層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×350ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.134材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック6日以内出荷
ガード部:4層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×300ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.133材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック6日以内出荷
ガード部:3層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×250ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.132材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック6日以内出荷
ガード部:2層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×200ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.131材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型リビラック当日出荷から6日以内出荷
材質袋ナット:黄銅ねじG1/2材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
ブレードフレキリビラック(5件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
材質ナット/黄銅、パッキン/EPDM、インナーチューブ/PVC、ブレード/STS304取付ねじG1/2最高使用温度(℃)80最大使用水圧(Mpa)0.8
水道用フレキパイプT型リビラック(24件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304呼び径G20外径(Φmm)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
フレキシブルホース・ダクトホース の新着商品
ページ: 1/ 3