フレキシブルホース・ダクトホース :「ステンレス管」の検索結果
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
関連キーワード
商品豆知識
耐食性の良いSUS316Lを使用しています。
材質SUS316L
寸法(mm)20
サイズ15
長さ(m)10
形式M-15
1ケース
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
耐食性の良いSUS316Lを使用しています。
材質SUS316L
寸法(mm)16.8
サイズ13
長さ(m)10
形式M-13
1ケース
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。
必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。
材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管
種類ステンレス管
材質SUS316L
長さ(m)10
肉厚(mm)0.3
最高使用圧力(MPa)1.75
ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。
材質ステンレス(SUS316L)
最高許容圧力(MPa)0.75
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)10
最高許容圧力(MPa)0.75
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
10mm被覆付ステンレス巻フレキ管。
自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。
被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。
国内生産品。
材質ステンレス(SUS316L)
長さ(m)10
最高許容圧力(MPa)0.75
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラ、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。
種類ステンレス管
長さ(m)10
形状パイプ
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。