フレキシブルホース・ダクトホース :「吸引」の検索結果

フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東拓工業TAC耐熱ダクト
エコ商品
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。 トラスコ品番388-8237 材質特殊コーティングガラスクロス・ステンレス鋼板 長さ(m)5 許容曲げ半径(mm)160 許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.07 外径(mm)80 内径(mm)76 許容圧力(MPa)(常温)0.007 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
74,980 税込82,478
当日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります