フレキシブルホース・ダクトホース :「架橋ポリエチレン管」の検索結果
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
関連キーワード
商品豆知識
被膜層がパール色で美観を損ないません。ナイロンとステンレスで二重ブレード構造のため、キンク性に優れ、小半径での曲げができます。取付ネジの片側が45°で曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
材質被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、曲管部:銅、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)1~90
最小曲げ半径(mm)50
取付ねじG1/2
材質ブレード:SUS304 チューブ:架橋ポリエチレン管(内径9.5ミリ) ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)1~80
取付ねじG1/2
最小曲げ半径(mm)40
呼び13
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。