フレキシブルホース・ダクトホース :「架橋ポリエチレン管」の検索結果

フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があり、美観を損なわないため、屋内露出配管用に最適です。
材質本体/架橋ポリエチレン管、パッキン/ノンアスベスト 連続使用温度(℃)60以下
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

被膜層がパール色で美観を損ないません。ナイロンとステンレスで二重ブレード構造のため、キンク性に優れ、小半径での曲げができます。取付ネジの片側が45°で曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
材質被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、曲管部:銅、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)1~90 最小曲げ半径(mm)50 取付ねじG1/2
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ホース径が細いので狭所の配管や分岐ホースに最適です。
材質本体/架橋ポリエチレン管、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト 連続使用温度(℃)60以下
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります