フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
フレキシブルメタルホース(フランジ型)ゼンシン翌々日出荷
接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)使用温度範囲(℃)-40~300最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルジョイント YBF-2Eヨシタケ5日以内出荷
一般配管用(芯ずれ吸収等)に最適。
屈曲に対する可撓性が極めて良好。
溶接部にステンレス鋼を使用により優れた耐食・耐久性。
材質フランジ:SS400、ブレード・チューブ:SUS種類フレキシブルジョイント形式ベローズ形最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10KFF(両側ルーズフランジ)適合流体蒸気、空気、冷温水、油
フレキシブルメタルホース(フランジ型)南国フレキ工業(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)仕様JIS 10K使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
フレキシブルホース・ダクトホース の新着商品
ページ: 1/ 3