フレキシブルホース・ダクトホース :「蒸気用」の検索結果
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
関連キーワード
商品豆知識
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)
仕様JIS 10K
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続フランジ接続
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
固定ニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ニップル【ネジ規格R】付です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収
材質チューブ:SUS304、ニップル:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)1
ルーズニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端は袋ナット+ニップル【ネジ規格R】付となり取付が簡易です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収
RoHS指令(10物質対応)対応
ルーズソケット付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端は袋ナット+ソケット【ネジ規格Rc】付となり取付が簡易です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収
材質チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ソケット SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ルーズニップル+ソケット付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端は袋ナット+ニップル(ソケット)【ネジ規格R+Rc】付となり取付が簡易です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収
材質チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル・ソケット:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
使用温度範囲-100~200℃
最高使用圧力1MPa
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
使用温度範囲-100~200℃
最高使用圧力1MPa
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
両端のフランジはルーズタイプです。
すべてステンレス鋼です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:JIS10Kフランジ、各種工場の一般配管、機器配管、ポンプ周辺配管
材質フレキ部:SUS304、フランジ:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収・振動吸収
使用温度範囲(℃)~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
オスネジ×オスネジの組合せです。
用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管
最高使用圧力(MPa)1
オスネジxオスネジの組合せです。
スリムで軽量です。
配管時の捻れ予防です。
用途各種工場の一般配管、機器配管
材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)
仕様芯ズレ吸収などの一般配管
使用温度範囲(℃)0~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・蒸気
最高使用圧力(MPa)1
接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
使用温度範囲(℃)-40~300
最高使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
柔軟チューブ仕様です。
配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管
材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収・振動吸収
使用温度範囲(℃)~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。接液部ステンレス、両ルーズフランジタイプです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
使用温度範囲(℃)-40~300
最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時)
適合流体冷温水・蒸気(非腐食性流体に限る)
オスネジxオスネジの組合せです。
スリムで軽量です。
配管時の捻れ予防です。
用途各種工場の一般配管、機器配管
材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収などの一般配管
使用温度範囲(℃)~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・蒸気
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)25
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2584
全長(mm)500
質量(kg)1.056
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)1
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
材質フレキ部、金具部:ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-50~300
最高使用圧力(MPa)1
接続方式片側固定オネジ+片側ルーズオネジ(袋ナット+オネジ)
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
柔軟チューブ仕様です。
配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管
材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)
仕様芯ズレ吸収・振動吸収
使用温度範囲(℃)0~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)25
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2582
全長(mm)300
質量(kg)0.91
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)1
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1.衛生的です。
鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。
2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。
耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。
3.拡管作業がスピーディです。
ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。
4.拡管式は独自の構造です。
(1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。
(2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。
(3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。)
(4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。
(パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。)
5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。
火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。
6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。
リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。
≪ナイスジョイントの仕様≫
(1)温度
温度
-15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。
流速
3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください)
(2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く)
JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14
JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316
(3)ゴムパッキンの材質・種類
(材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色
※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。
※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。
※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。
(4)パイプの適合範囲
(一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手
形状その他
使用流体水、エア、蒸気
材質ステンレス(304)
呼び圧力10K
圧力2.0MPa以下
配管の合理化、配管機器の破損防止の為に使用。
屈曲に対する可撓性が極めて良好。
屈折部にステンレス鋼を使用により優れた耐食・耐久性。
材質ユニオン:FCMB、ブレード・チューブ:SUS
種類フレキシブルジョイント
形式ベローズ形
最高温度(℃)220
最高圧力(MPa)1
接続JIS Rc(ユニオン継手)
適合流体蒸気、空気、冷温水、油
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)25
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2583
全長(mm)400
質量(kg)0.983
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)1
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)25
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2587
全長(mm)800
質量(kg)1.275
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)1
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)25
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2586
全長(mm)700
質量(kg)1.202
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)1
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)25
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2585
全長(mm)600
質量(kg)1.129
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)1
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
一般配管用(芯ずれ吸収等)に最適。
屈曲に対する可撓性が極めて良好。
溶接部にステンレス鋼を使用により優れた耐食・耐久性。
材質フランジ:SS400、ブレード・チューブ:SUS
種類フレキシブルジョイント
形式ベローズ形
最高温度(℃)220
最高圧力(MPa)1
接続JIS 10KFF(両側ルーズフランジ)
適合流体蒸気、空気、冷温水、油
フレキシブルホース・ダクトホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。