フレキシブルホース・ダクトホース :「蒸気用」の検索結果

フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400) 仕様JIS 10K 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 使用温度範囲-100~200℃ 最高使用圧力1MPa 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 使用温度範囲-100~200℃ 最高使用圧力1MPa 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

配管の合理化、配管機器の破損防止の為に使用。 屈曲に対する可撓性が極めて良好。 屈折部にステンレス鋼を使用により優れた耐食・耐久性。
材質ユニオン:FCMB、ブレード・チューブ:SUS 種類フレキシブルジョイント 形式ベローズ形 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)1 接続JIS Rc(ユニオン継手) 適合流体蒸気、空気、冷温水、油
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般配管用(芯ずれ吸収等)に最適。 屈曲に対する可撓性が極めて良好。 溶接部にステンレス鋼を使用により優れた耐食・耐久性。
材質フランジ:SS400、ブレード・チューブ:SUS 種類フレキシブルジョイント 形式ベローズ形 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)1 接続JIS 10KFF(両側ルーズフランジ) 適合流体蒸気、空気、冷温水、油
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります