フレキシブルホース・ダクトホース :「風量調整ダンパー」の検索結果

フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプガイド式
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 ハンドル式で操作しやすい。
用途風量調整用 材質鋼板(亜鉛メッキ) 板厚(mm)0.6 差込口長さ44mm
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場の高所に設けるダンパーです。羽根の開閉にワイヤー等を使用します。遠隔操作で羽根の全開・全閉をします。
ワイヤー長さ(m)2
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。 集塵関連のダクトに最適です。
材質亜鉛鋼板
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります