フレキシブルホース・ダクトホース :「20mm径」の検索結果

フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS316L 呼び20 仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm 長さ(mm)450 長さ(m)0.45 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

タイプT型 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304 材質(ナット)袋:黄銅 呼び径(Φmm)20
1セット(10個)
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タイプT型 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(チューブ)SUS304 材質(ナット)袋:黄銅 呼び径(Φmm)20
1セット(10個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タイプH型 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(チューブ)SUS316L 材質(ナット)袋:黄銅 呼び径(Φmm)20
1セット(10個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります