フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 最高使用圧力(MPa)1.75 取付ねじ管用平行ネジ
1個
829 税込912
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

EPDMパッキンタイプ
材質SUS304 呼び径(A)20 仕様EPDMパッキンタイプ 呼び径(B)3/4
1個
849 税込934
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質SUS304 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 材質(パイプ)ステンレス
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304 呼び径G20 外径(Φmm)20 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅
1本
499 税込549
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用圧力(MPa)3.5
1個
975 税込1,073
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
長さ(m)0.15 仕様パッキン付(EPDM) 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
長さ(m)0.15 仕様パッキン付(EPDM) 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80
1個
649 税込714
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン
材質ベンリーカンSUS316L 呼び13 仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)150 長さ(m)0.15 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2メネジ
1個
739 税込813
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキ
材質(内側ホース)架橋ポリエチレン、(外側)SUS304網被膜 仕様パッキン付(EPDM) 長さ(m)0.15 最高使用圧力(MPa)0.75 許容曲半径80mm以上 最高使用温度(℃)80
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン
材質ベンリーカンSUS316L 呼び20 仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)150 長さ(m)0.15 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
材質SUS316L 呼び20 仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm 長さ(mm)150 長さ(m)0.15 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
材質SUS316L 呼び13 仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm 長さ(mm)150 長さ(m)0.15 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2メネジ
1個
729 税込802
翌々日出荷

給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
1個
599 税込659
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
1個
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

タイプT型 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304 材質(ナット)袋:黄銅 呼び径(Φmm)13
1セット(10個)
6,498 税込7,148
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タイプT型 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304 材質(ナット)袋:黄銅 呼び径(Φmm)20
1セット(10個)
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります