フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 最高使用圧力(MPa)1.75 取付ねじ管用平行ネジ
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

EPDMパッキンタイプ
材質SUS304 呼び径(A)20 仕様EPDMパッキンタイプ 呼び径(B)3/4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質SUS304 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 材質(パイプ)ステンレス
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ナット/黄銅、パッキン/EPDM、インナーチューブ/PVC、ブレード/STS304 取付ねじG1/2 最高使用温度(℃)80 最大使用水圧(Mpa)0.8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304 呼び径G20 外径(Φmm)20 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅
1本
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。 材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L 呼び13 仕様パッキン付き(EPDM) めねじサイズG1/2 最高使用温度(℃)80 水圧(最高使用)0.75MPa
1本
959 税込1,055
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2 パイプ外径(Φmm)15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン
材質ベンリーカンSUS316L 呼び13 仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)400 長さ(m)0.4 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2メネジ
1個
939 税込1,033
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
材質SUS316L 呼び20 仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm 長さ(mm)400 長さ(m)0.4 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用圧力(MPa)3.5
1個
830 税込913
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
長さ(m)0.4 仕様パッキン付(EPDM) 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
長さ(m)0.4 仕様パッキン付(EPDM) 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80
1個
889 税込978
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキ
材質(内側ホース)架橋ポリエチレン、(外側)SUS304網被膜 仕様パッキン付(EPDM) 長さ(m)0.4 最高使用圧力(MPa)0.75 許容曲半径80mm以上 最高使用温度(℃)80
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン
材質ベンリーカンSUS316L 呼び20 仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)400 長さ(m)0.4 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
材質SUS316L 呼び13 仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm 長さ(mm)400 長さ(m)0.4 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2メネジ
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
1個
779 税込857
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

給水器具の呼20配管から呼13配管にサイズダウンができ、経済的
材質(パイプ)SUS316L 取付ねじ管用平行ネジ 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 パイプ外径(Φmm)16.8
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。 SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。
材質本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM 最高使用温度(℃)60
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

継手部に管端防食継手を採用し、継手に内蔵されたコアがライニング銅管の内面に密着することで、金属面への流体の侵入を遮断し、管端部や継手部の腐食を防ぎます。
用途ライニング鋼管を使用した一般配管の配管の芯合わせ、変位吸収 使用温度範囲(℃)40以下 最高使用圧力(MPa)1 材質(ガスケット)EPDM 材質(ユニオン)(ねじ)FCMB 材質(ブレード)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 材質(ナット)(ユニオン)FCMB 材質(リング)(割)SCS13 関連資料(0.13MB) 材質(コア)ポリエチレン樹脂 材質(押えリング)SUS304
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
729 税込802
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプT型 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304 材質(ナット)袋:黄銅 呼び径(Φmm)13
1セット(10個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タイプT型 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304 材質(ナット)袋:黄銅 呼び径(Φmm)20
1セット(10個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります