フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 最高使用圧力(MPa)1.75 取付ねじ管用平行ネジ
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

EPDMパッキンタイプ
材質SUS304 呼び径(A)20 仕様EPDMパッキンタイプ 呼び径(B)3/4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304 呼び径G20 外径(Φmm)20 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅
1本
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
長さ(m)0.45 仕様パッキン付(EPDM) 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80
1個
869 税込956
翌日出荷

材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用圧力(MPa)3.5
1個
870 税込957
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
長さ(m)0.45 仕様パッキン付(EPDM) 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
材質SUS316L 呼び13 仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm 長さ(mm)450 長さ(m)0.45 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2メネジ
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
材質SUS316L 呼び20 仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm 長さ(mm)450 長さ(m)0.45 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
1個
829 税込912
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

タイプT型 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304 材質(ナット)袋:黄銅 呼び径(Φmm)13
1セット(10個)
9,898 税込10,888
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タイプT型 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304 材質(ナット)袋:黄銅 呼び径(Φmm)20
1セット(10個)
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります