フレキシブルホース・ダクトホース :「EPDM」の検索結果
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
関連キーワード
商品豆知識
材質(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
最高使用圧力(MPa)1.75
取付ねじ管用平行ネジ
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304
呼び径(A)13
仕様EPDMパッキンタイプ
呼び径(B)1/2
国内仕入の高品質商品。
定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用
材質SUS304
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
材質(パイプ)ステンレス
こんなお得な商品も!
フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
材質(パイプ)SUS304
呼び径G13
外径(Φmm)16
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
材質ナット/黄銅、パッキン/EPDM、インナーチューブ/PVC、ブレード/STS304
取付ねじG1/2
最高使用温度(℃)80
最大使用水圧(Mpa)0.8
こんなお得な商品も!
フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304
呼び径G20
外径(Φmm)20
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。
材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L
呼び13
仕様パッキン付き(EPDM)
めねじサイズG1/2
最高使用温度(℃)80
水圧(最高使用)0.75MPa
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
仕様フレキシブルチューブ
取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじG1/2
パイプ外径(Φmm)15
材質SUS316L
呼び20
仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm
長さ(mm)500
長さ(m)0.5
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
長さ(m)0.5
仕様パッキン付(EPDM)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
長さ(m)0.5
仕様パッキン付(EPDM)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
材質SUS316L
呼び13
仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm
長さ(mm)500
長さ(m)0.5
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L
呼び13
仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)500
長さ(m)0.5
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L
呼び20
仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)500
長さ(m)0.5
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
給水器具の呼20配管から呼13配管にサイズダウンができ、経済的
材質(パイプ)SUS316L
取付ねじ管用平行ネジ
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
パイプ外径(Φmm)16.8
給水、給湯配管に最適です。
柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
給水、給湯配管に最適です。
柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
給水、給湯配管に最適です。
柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。
SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。
材質本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM
最高使用温度(℃)60
継手部に管端防食継手を採用し、継手に内蔵されたコアがライニング銅管の内面に密着することで、金属面への流体の侵入を遮断し、管端部や継手部の腐食を防ぎます。
用途ライニング鋼管を使用した一般配管の配管の芯合わせ、変位吸収
使用温度範囲(℃)40以下
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)EPDM
材質(ユニオン)(ねじ)FCMB
材質(ブレード)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)FCMB
材質(リング)(割)SCS13
関連資料(0.13MB)
材質(コア)ポリエチレン樹脂
材質(押えリング)SUS304
タイプT型
材質(パッキン)EPDM
材質(チューブ)SUS304
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)13
タイプT型
材質(パッキン)EPDM
材質(チューブ)SUS304
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)20
フレキシブルホース・ダクトホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。