3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。最高使用圧力1.5MPa で、幅広い用途に使用できます。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。
用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)2.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
118,675 税込130,543
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。大気圧露点-15℃、パージ率10%の省エネ除湿で、ランニングコストを低減します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。
用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に 接続口径Rc3/8 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25 入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25 RoHS指令(10物質対応)対応 大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-15 入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
1台
78,300 税込86,130
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。小形ながら質・量ともに余裕のある除湿能力で装置への内蔵に適しています。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。
用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に 接続口径Rc3/8 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25 入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25 RoHS指令(10物質対応)対応 大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-20 入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
1台
78,300 税込86,130
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

『圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります