2P電源タップ :「差し込みプラグ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「コード長さ(m)」から絞り込む
0.6(1)
1(1)
1.5(4)
2(2)
2.5(2)
3(1)
衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用!
絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防!
収納式差込みストレートプラグ:本体にプラグをすっきり収納!
保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用!
材質ポリカーボネート
質量(g)110
定格AC100V(日本国内専用)15A合計1500Wまで
コンセント個数3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×68×25
電源コード(m)0.6
耐トラッキングあり
同じ個口数でも、無駄なくプラグを挿せるのでコンパクトです。
差込穴が決められていないので、自由にプラグを挿せます。
ホコリ防止シャッター付きです。
材質ポリカーボネート
色ホワイト
質量(g)250
コンセント個数8~9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×178×28
電源コード(m)1.5
シャッターあり
アズワン品番65-0525-80
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁皮膜あり
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続が可能です。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。
スイッチ個別
コンセント個数3
コンセント形状2P
機能雷ガード、ブレーカー
絶縁種別絶縁カバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×32×177
シャッター付き
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
雷ガードあり
耐トラッキングあり
スチール机等に固定できるマグネット付きです。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
側面に差込口があるので、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
コンセント個数7
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
機能雷ガードあり
色白
絶縁種別絶縁カバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×24×280
マグネットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
雷ガードあり
耐トラッキングあり
ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセント個数8.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×249×28
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁皮膜あり
耐トラッキングあり
家具やフローリングとも馴染む木目柄の差し込みフリータップです。
ひとつづつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
仕様絶縁カバー:あり
質量(g)270
コンセント個数8.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×249×28
電源コード(m)1.5
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続が可能です。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別・集中スイッチ付きです。
スイッチ個別&集中
コンセント形状2P
プラグ形状スイング
最大サージ電圧(V)6000
ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。
合計使用容量が1500W超えた状態で継続すると内臓のブレーカーが作動し、電源が切られます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセント個数7.5
色ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×262×28
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
2P電源タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。