2P電源タップ :「PSE」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード長さ(m)」から絞り込む
0.2(1)
1(1)
1.5(1)
2(12)
3(2)
5(1)
サンワダイレクト電源タップ
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。
ホワイト 質量(g)約480(ケーブル除く) スイッチ一括・個別スイッチ 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数10 コンセント形状2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×56×35(ケーブル除く) 電源コード(m)2 機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付 コードVFF 1.8mm2×2心、仕上がり外形寸法/約3.4×6.8mm 保証期間初期不良のみ 使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません) マグネット プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き) 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 バリスタ電圧(V)395 サージ電流(A)2500 雷ガード
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

サンワダイレクト電源タップ
サンワダイレクトオリジナル商品 消費電力をデジタル表示。 強力マグネットで固定も可能。 6口はスイッチ付き。 雷サージ機能付き。 ブレーカースイッチ(リセットスイッチ付き)。
コンセント個数6 ホワイト 電源コード(m)1.5 機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付 プラグ形状スイング コンセント形状2P スイッチ個別 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×50×27 質量(g)約414 コードVFF 1.8mm2×2心 仕上がり外形寸法/約4.3×7.6mm バリスタ電圧(V)351~429 制限電圧(V)650/10A 最大サージ電圧(V)3000 使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 保証期間初期不良のみ 仕様ワットメーター表示:デジタル表示範囲/0~9999W、電力計最大使用量:1800W最大 定格15A・125V(1500Wまで) マグネットあり USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

サンワダイレクト電源タップ
RoHS
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 ホコリの侵入を防止するシャッター付きの差込口を採用しています。
仕様絶縁キャップあり、サージ耐量:2500A 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量15A・125V 電源コード(m)2 シャッターあり アース端子なし マグネットあり プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)775 間隔(mm)(差込口)34 差込口形状2P 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 バリスタ電圧(V)470 雷ガードあり、(電話回線)なし
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タワー型で差込口が側面に4方向3個口(合計12個口)並んでいる為、どこからでも差込むことができ便利です。USB-A充電ポートが2ポート、(合計3.1AA)Type-Cポート(最大3A)が1ポートあり、タブレットやスマホの充電ができます。一括ON/OFFできる集中スイッチ付きです。本体底面には滑り止めゴムが付いており、動きを低減できます。プラグはスイング式トラッキング予防絶縁キャップ付きなので、恐ろしい電気火災を予防できます。ブレーカー内蔵で、消費電力オーバー時は自動に電源が切れるので安心です。
仕様USBポート定格出力:DC5V、コードの種類(被ふく):底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付、コード仕上り外形寸法:4.3×7.6mm、コード導体サイズ:1.8mm2x2C VFFコード ブラック 規格PSE適合 スイッチ一括集中スイッチ 定格100V/14A コンセント個数12 コンセント形状2P/ノーマル 電源コード(m)2 機能二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付、耐トラッキング ブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付 保護機能過電流保護機能 アース端子なし マグネットなし USBポート数3ポート プラグ形状スイングプラグ USBポート3.1A USB-A×2ポート(合計3.1A出力)/Type-C×1ポート(最大3A) 間隔(mm)差込口:35 雷ガードなし 埃防止シャッターなし
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
RoHS
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。 特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。 USB充電ポート2個装備。 USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 スチールに仮固定できるマグネット付きです。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
仕様絶縁キャップあり、(主な対応国)日本 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・125V 電源コード(m)2 定格出力(USBポート)DC5V・3.4A アース端子なし マグネットあり USBポート数2ポート プラグ形状スイング 導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯 RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)(差込口)64 差込口形状2P 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。 一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE) ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P(ノーマルタイプ) 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能雷ガード 絶縁種別絶縁キャップ 適合地域日本国内 サージオン電流耐量(A)2500 マグネットあり プラグ形状スイング 制限電圧(V)395 バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
RoHS
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 ホコリの侵入を防止するシャッター付きの差込口を採用しています。
外形寸法(mm)約3.4×6.8(コード仕上り) 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量15A・125V 電源コード(m)2 シャッターあり アース端子なし マグネットあり プラグ形状スイング 導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2心 RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)775 間隔(mm)(差込口)34 差込口形状2P 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 バリスタ電圧(V)470 雷ガードあり
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
サンワダイレクトオリジナル商品 差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。 最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 2ポート合計で最大3.4Aまでの出力に対応しています。 一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。 ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
仕様絶縁キャップあり/ブレーカー:一括集中スイッチ型 スイッチ一括集中スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量15A・125V シャッターなし アース端子なし 差込口ノーマルタイプ、6個口 マグネットなし USBポート数2ポート プラグ形状スイング USBポート定格出力:DC5V・3.4A 間隔(mm)(差込口)30 差込口形状2P 雷ガードなし
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

サンワダイレクト電源タップ スリムタップ
RoHS
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様PSE適合規格あり / 絶縁キャップあり / 二重構造なし その他【サージ耐量】2500A サイズ【コード導体】1.8sq×2心 タイプノーマル 定格容量15A・125V合計1500Wまで コード約4.2mm×7.6mmVFFコード プラグスイング式 シャッターなし アース端子なし 対象地域日本 マグネットなし プラグ形状2P コード種類二重被ふくコード RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)775 間隔(mm)差込口:25.4 差込口形状ノーマルタイプ 2P 8個口 バリスタ電圧(V)470V 雷ガードあり
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
その他33W(※USB-A 単独使用時:最大18W / ※C1+A1同時使用の場合、5V/3A 15W最大PPS式・USB-C・・・・3.3Vー11V/3A,3.3V-20V/1.65A) サイズ【コード導体】1.8sq×2心 タイプノーマル 定格容量14A・125V合計1400Wまで 定格出力最大33W(Type-C:DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A<USB-A>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A ※Type-C PD最大出力) コード4.2mmx7.6mmVFFコード プラグスイング式 シャッターなし 保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり 電源コード1.5 アース端子なし 対象地域日本 マグネットなし USBポート数2ポートUSB-Ax1ポートType-Cx1ポート プラグ形状2P コード種類二重被ふくコード RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【定格入力】AC100V~125V 50/60Hz【定格出力】DC5V・3A<Type-C>DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax<USB-A>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax<Type-C+USB-A同時使用時>合計DC5V/3A 15Wmax 間隔(mm)差込口:25.4 差込口形状ノーマルタイプ 2P 8個口 雷ガードなし
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップです。抜き差しの多い機器のプラグは、正面に差し込み、ほとんど抜き差ししないプラグは背面に差して使用できます。正面には、USBポートが2つあり、USB-Aが1ポートとType-Cポートが1ポートで、スマホやタブレットの充電にも簡単に使えます。集中スイッチ付きで、一括のON、OFFが可能です。安全を考慮したブレーカー内蔵の一括集中スイッチです。タップの筐体がオフィス用デスクに合うようなスマートな仕上がりにしています。USB出力の安全機能として過電流保護回路が搭載されており、合計出力が3.9A以上になると、自動的にOFFにします。。。
仕様PSE適合規格あり / 絶縁キャップあり / USB PD(USB Power Delivery)対応不可 その他【ブレーカー】一括集中スイッチ型 タイプクランプ式 スイッチ一括集中スイッチ 定格容量14A・100V 機能過電流保護回路付き 固定タイプ【クランプ】天板厚さで10mm~50mmまで対応可能※天板をしっかりと固定するためには50mm以下のある程度の厚さが必要です。 コードブラック プラグスイング式 シャッターなし 電源コード3m アース端子なし 対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 マグネットなし USBポート数2ポートUSB-A 1ポートType-C 1ポート プラグ形状2P USBポート【定格入力】AC100V~125V 50/60Hz 間隔(mm)差込口:45 差込口形状ノーマルタイプ 2P 4個口※正面2個口、背面2個口 雷ガードなし
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷

縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。3mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
その他33W(※USB-A 単独使用時:最大18W / ※C1+A1同時使用の場合、5V/3A 15W最大PPS式・USB-C・・・・3.3Vー11V/3A,3.3V-20V/1.65A) サイズ【コード導体】1.8sq×2心 タイプノーマル 定格容量14A・125V合計1400Wまで 定格出力最大33W(Type-C:DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A<USB-A>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A ※Type-C PD最大出力) コード4.2mmx7.6mmVFFコード プラグスイング式 シャッターなし 保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり 電源コード3m アース端子なし 対象地域日本 マグネットなし USBポート数2ポートUSB-Ax1ポートType-Cx1ポート プラグ形状2P コード種類二重被ふくコード RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【定格入力】AC100V~125V 50/60Hz【定格出力】DC5V・3A<Type-C>DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax<USB-A>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax<Type-C+USB-A同時使用時>合計DC5V/3A 15Wmax 間隔(mm)差込口:25.4 差込口形状ノーマルタイプ 2P 8個口 雷ガードなし
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ_雷ガード付き
RoHS
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 *注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 *室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
規格PSE適合 スイッチ一括集中スイッチ 定格125V/15A コンセント個数10 コンセント形状2P/ノーマル アース端子なし 適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません マグネットあり プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 間隔(mm)差込口:45 バリスタ電圧(V)240 最大サージ電流(A)2500 雷ガードあり 埃防止シャッターなし
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち運びに便利なコンパクト設計で、コード巻き取り式を採用しています。 約0.2mのコードを本体に巻き取って、プラグごと収納可能です。 3個口のACコンセントに加え、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載した多機能タップです。 ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。 USB Type-Cポートは、1ポートで最大33WのPD(Power Delivery)充電に対応します。 USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。 USB Type-Cポートはリバーシブル設計で、表裏を気にせず差し込むことができます。 AC差込口は正面と裏面の両面に配置されており、どちらの向きでも適した差込口を利用できます。 USB Type-Cポートには自動識別ICを搭載しており、スマートフォンなどの機器に最適な出力で充電を行います。
質量(g)約135 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コード長さ(m)約0.2 定格入力電圧(V)USB:AC100~125 50/60Hz 定格容量14A・100V(合計1400Wまで) プラグ2P(絶縁キャップ付) 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口AC:2P・3個口 USBポート数3ポート(USB A×2、Type-C×1) プラグ形状平行型 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップです。抜き差しの多い機器のプラグは、正面に差し込み、ほとんど抜き差ししないプラグは背面に差して使用できます。正面には、USBポートが2つあり、USB-Aが1ポートとType-Cポートが1ポートで、スマホやタブレットの充電にも簡単に使えます。集中スイッチ付きで、一括のON、OFFが可能です。安全を考慮したブレーカー内蔵の一括集中スイッチです。タップの筐体がオフィス用デスクに合うようなスマートな仕上がりにしています。USB出力の安全機能として過電流保護回路が搭載されており、合計出力が3.9A以上になると、自動的にOFFにします。。。
ブラック 質量(g)624 規格PSE適合規格あり スイッチ一括集中スイッチ 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 クランプ範囲(mm)天板厚さで10~50まで対応可能 コード長さ(m)約3 定格入力電圧(V)AC100~125 50/60Hz 定格容量14A・100V(合計1400Wまで) 定格出力DC5V 合計3.9A コードVFF 1.8スケア(SQ)×2心、仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm ブレーカ一括集中スイッチ型 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 サイズ(mm)W182.5×D80×H46(クランプ除く) 差込口2P(ノーマルタイプ)・4個口(前面2個口、背面2個口) USBポート数2ポート/USB A×1ポート、Type-C×1ポート(前面のみ) プラグ形状2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ) 間隔(mm)差込口:45 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
8,398 税込9,238
4日以内出荷

サンワダイレクト電源タップ_雷ガード付き
RoHS
雷サージから機器を守ります。 内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。雷ガードが作動しいるかどうかランプで確認ができます。 *雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。
ホワイト 規格PSE適合 定格125V/15A コンセント個数3 コンセント形状2P/ノーマルタイプ/平行型 機能絶縁キャップ付、耐トラッキング、雷ガード、ランプ付 アース端子なし マグネットなし プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)455 バリスタ電圧(V)270 最大サージ電流(A)2500 雷ガードあり 埃防止シャッターなし
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

サンワダイレクト電源タップ_雷ガード付き
RoHS
持ち運びに便利なプラグ収納型小型4個口雷ガードタップです。プラグ部は本体に収納することができ、カバンに入れて持ち運ぶ際、カバンの中の物を傷つけないので安心してお使いいただけます。雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。*ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。
規格PSE適合 定格125V/15A コンセント個数4 コンセント形状2P/ノーマル 機能スイングプラグ、絶縁キャップ付、雷ガード、ランプ付、耐トラッキング アース端子なし 適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません マグネットなし プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)775 間隔(mm)差込口:45 バリスタ電圧(V)470 最大サージ電流(A)2500 雷ガードあり 埃防止シャッターなし
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
RoHS
押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。 USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。 ※タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。 ダークブラウン木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
仕様絶縁キャップあり 付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ) ダークブラウン 外形寸法(mm)約4.2×7.6(コード仕上り) スイッチ個別スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・125V 電源コード(m)2 定格出力(USBポート)DC5V・3.4A シャッターあり 保護機能過電流保護あり アース端子なし 差込口ノーマルタイプ USBポート数2ポート プラグ形状スイング 導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯 RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 間隔(mm)(差込口)35※一箇所45ワイドピッチです。 差込口形状2P 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷

小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。
寸法(mm)約W288×D47×H35(ケーブル除く) 質量(g)USB-A:約454、Type-C:約350 コード長さ(m)USB-A:2、Type-C:1 定格容量14A・100V(合計1400Wまで) 定格出力合計20W、【USB-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、【Type-C】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)※A1/A2 同時使用の場合、5V/3A 15W最大※C1+A1/C1+A2/A1+A2/C1+A1+A2 それぞれ同時使用の場合、5V/3A 15W最大 プラグ2P・スイング式 キャップ絶縁キャップ:あり ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 サイズ(mm)W350×D45×H27 差込口2P・10個口、USB-A×2ポート、Type-C×1ポート マグネットあり コード種類二重被ふくコード RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 制限電圧(V)775 間隔(mm)差込口:45、1箇所のみ58間隔 取扱説明書日本語取扱説明書あり バリスタ電圧(V)470 サージ電流(A)2500 雷ガードあり USBPD対応:二重被ふくコード
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力でUSB Type-Cを3ポート搭載した充電機能付きAC3個口仕様の電源タップです。USB PD規格(PD3.0)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)USB充電機能を搭載し、発熱を抑えた高出力タイプで最大67Wまで対応しています。前面に搭載されたディスプレイには接続した機器の消費電力(C1+C2+C3ポート合計)が表示され充電状況が確認でき安心です。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。
質量(g)約332 規格PSE適合規格あり コンセント個数3個口 コンセント形状2P コード長さ(m)2 定格容量10A・125V、合計1250Wまで 定格出力AC100-125V10A最大1250W(USBポート不使用時)、AC100-125V9A最大1125W(USBポート使用時)、USBPD3.0DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W) プラグ平行型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.25×6.25×4.9 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 USBポート数3ポート プラグ形状2P コード種類二重絶縁ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格入力AC100-125V50/60Hz 取扱説明書日本語取扱説明書あり 差込口形状ノーマルタイプ
1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷

サンワダイレクト電源タップ
RoHS
差込口は45mmピッチで小型ACアダプタが10個接続可能です。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。1箇所はピッチが58mmと広く、大型のACアダプタが設置可能です。ネオジム強力マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクにしっかりと取り付けできます。ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験)の絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。壁などに仮固定できるフック穴付きです。
規格PSE適合 定格125V/15A コンセント個数10 コンセント形状2P/ノーマル 電源コード(m)2 機能スイングプラグ、二重被覆、ほこり防止シャッター、絶縁キャップ付、マグネット付、耐トラッキング 適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません マグネットあり プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)差込口:45 埃防止シャッター
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
RoHS
押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。 USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。 ※タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。 ライト木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
仕様絶縁キャップあり 付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ) ライト木目 外形寸法(mm)約4.2×7.6(コード仕上り) スイッチ個別スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・125V 電源コード(m)2 定格出力(USBポート)DC5V・3.4A シャッターあり 保護機能過電流保護あり アース端子なし 差込口ノーマルタイプ USBポート数2ポート プラグ形状スイング 導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯 RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 間隔(mm)(差込口)35※一箇所45ワイドピッチです。 差込口形状2P 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング