絞り込み
ブランド
  • STAR Light
  • オーム電機(99)
  • エレコム(70)
  • ELPA(58)
  • サンワサプライ(49)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(37)
  • サンワダイレクト(29)
  • エスコ(25)
  • BUFFALO(バッファロー)(19)
  • カシムラ(19)
  • Fargo(18)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 明工社(11)
  • TOPLAND(11)
  • ナカバヤシ(8)
  • アメリカン電機(8)
  • トライメイト(8)
  • OWLTECH(オウルテック)(7)
  • SONIC(ソニック)[文具](6)
コード長さ(m)
  • 1(6)
  • 1.5(3)
  • 2(5)
  • 2.5(2)
  • 3(4)
  • 5(3)
コンセント個数
  • 1(1)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 6(1)
機能
  • その他(1)
  • ほこり防止シャッター(2)
  • ランプ付(1)
  • 二重被覆(3)
  • 耐トラッキング(3)
  • 雷ガード(3)
スイッチ
  • 個別スイッチ(4)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(8)
ブラック・ホワイト
プラグ(凸部)形状
  • L型プラグ(1)
  • スイングプラグ(3)
L型プラグ・スイングプラグ
コンセント(凹部)形状
  • 2P(4)
2P
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
1(6)
1.5(3)
2(5)
2.5(2)
3(4)
5(3)
4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) STAR Light4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター)STAR Light
1,198税込1,318
1個
当日出荷
防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします仕様ムービープラグ・防塵シャッター定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15極数(P)2
3個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) STAR Light3個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター)STAR Light(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします仕様ムービープラグ・防塵シャッター定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15極数(P)2
急速充電USB付き電源タップ STAR Light急速充電USB付き電源タップSTAR Light
1,898税込2,088
1個
当日出荷
コンセントを使いながら、USBポートでスマートフォンやタブレットなどを充電できます。USBポートは3ポート合計3.4A仕様で接続機器を急速充電できます。熱に強い二重成型プラグです。
スイッチ個別スイッチコンセント個数1コンセント形状2P電源コード(m)1.5機能USB3ポート合計3.4A急速充電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×25プラグ形状スイングUSBポート3定格容量(A)3.4
横差し3個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(防塵シャッター・L型プラグ・雷サージ付) STAR Light横差し3個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(防塵シャッター・L型プラグ・雷サージ付)STAR Light
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセントを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ付スイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15シャッター防塵シャッター付き極数(P)2雷ガードあり
横差し4個口M個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付) STAR Light横差し4個口M個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付)STAR Light
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセント・ブレーカーを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ付・ブレーカー付スイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15シャッター防塵シャッター付き極数(P)2雷ガードあり
横差し6個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付) STAR Light横差し6個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付)STAR Light
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセント・ブレーカーを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ・ブレーカー付スイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15シャッター防塵シャッター付き極数(P)2雷ガードあり
日本製ACタップ4個口 STAR Light日本製ACタップ4個口STAR Light
889税込978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質ABS ULl94-VO定格電力(W)1500定格AC100コンセント個数4コンセント形状2P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×22×44機能ほこり防止シャッター、耐トラッキング、二重絶縁コードプラグ形状スイング耐トラッキングあり
日本製ACタップ3個口 STAR Light日本製ACタップ3個口STAR Light
789税込868
1個
5日以内出荷
材質ABS ULl94-VO定格電力(W)1500コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×22×44機能ほこり防止シャッター、耐トラッキング、二重絶縁コードプラグ形状スイング耐トラッキングあり
4個口回転スリムタップ ブラック STAR Light4個口回転スリムタップ ブラックSTAR Light
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
コンセント差込口が180度回転式で、角度0度/90度/180度の3方向でACプラグが挿入可能 *ACアダプターやUSB充電器を差し込んだ際、コンセントを回転させる事で隣のコンセントに干渉しない雷ガード内蔵 (最大サージ電圧:3000V) ACプラグ: L型プラグACプラグL型・可動プラグ・耐トラッキングカバー付き電源コード・二重被覆コード雷ガード内蔵・雷ガード作動ランプ付きプラグ差込口・回転式・3方向から挿入可能底面に壁掛け穴有り
寸法(mm)約24×172.5×31材質(本体)ABS 94V-0難燃性樹脂質量(g)約190定格AC100V、50/60Hz、合計最大1500Wまでコンセント形状2P口数AC:4個口電源コード(m)1機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、ランプ付電源コードVFFΦ1.8mm2、2芯ケーブルプラグ形状L型プラグ材質(差込口)PBT樹脂

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

2P電源タップ